Prix : 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BARNSTORMER AIR CIRCULATOR FANS
36" fan - Monophasé avec support standard
Protection latérale conique condense l’air dans un flux serré pour créer une vitesse plus élevée qui lève l’air plus loin que la plupart des fans de basket. Doté d’un garde de charnières fil front ouvert pour la circulation d’air maximale, basse consommation d’énergie, vitesse de l’air accrue et un entretien facile. Moteur à entraînement direct ci-joint, efficace a scellé des roulements à billes et la protection contre les surcharges thermiques intégrés pour la longue vie. Prêt pour l’électricien. Inclut le support pour une installation facile. Caractéristiques vitesse 1 et 3 galvanisé à lames en acier. Le moteur est UL & cUL Listed. Entièrement assemblé. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Caractéristiques principales
36" fan - Monophasé avec support standard
Protection latérale conique condense l’air dans un flux serré pour créer une vitesse plus élevée qui lève l’air plus loin que la plupart des fans de basket. Doté d’un garde de charnières fil front ouvert pour la circulation d’air maximale, basse consommation d’énergie, vitesse de l’air accrue et un entretien facile. Moteur à entraînement direct ci-joint, efficace a scellé des roulements à billes et la protection contre les surcharges thermiques intégrés pour la longue vie. Prêt pour l’électricien. Inclut le support pour une installation facile. Caractéristiques vitesse 1 et 3 galvanisé à lames en acier. Le moteur est UL & cUL Listed. Entièrement assemblé. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Caractéristiques principales
- Protection frontale ouverte brevetée: Le Barnstormer est le seul ventilateur sur le marché avec la protection avant ouverte à charnière. Cette conception brevetée permet de réduire le temps de nettoyage et d'entretien. La saleté et la poussière sont enlevées en quelques minutes pour vous ramener à des performances éconergétiques et à haut rendement.
- Navires de ventilateur entièrement assemblés.
- Inclut le support de montage galvanisé de plafond de trempette chaude.
- Vitesse de l'air en tête de l'industrie.
- Opération silencieuse.
- Moteurs à entraînement direct sans courroies ou roulements à entretenir.
- Les gardes sont enduits de poudre blanche pour faciliter le nettoyage et la résistance à la corrosion.
- Moteurs à vitesse variable sur des modèles de 12 po à 24 po (nécessite un contrôle de vitesse variable optionnel pour ajuster la vitesse).
- Les moteurs à haut rendement à entraînement direct, totalement fermés, sans entretien, ont des roulements à billes complètement scellés, reconnus UL et cUL, et recouverts d’un Garantie de deux ans.
- Les modèles à phase unique sont munis d'une protection automatique contre la surcharge.
- Peut être utilisé avec la gamme de produits de mise en brouillard et de brouillage optionnelle de J-D.
Poids &Dimensions
- Poids 67 lbs (30,45 kg)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Diamètre du ventilateur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- Type de lame Galvanisé
- Emplacement de montage Plafond ou mur
- Nombre de vitesses 1
- Assemblage requis Non
- Ampérage 6,1 / 3,09 A
- TR/MIN 844 tr/min
- Pour une utilisation avec Serres, usines, entrepôts, stades, étables
- Type de lecteur Entraînement direct
- Matériau Acier galvanisé
- T/mn élevé 844 tr/min
- CFM 10050 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Description Fan de Basket Barnstormer
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Phase 1
- Comprend Ventilateur avec support mural
- Type de moteur Entièrement fermé
- Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
- Type de cordon d’alimentation Non inclus
- Marque J&D Manufacturing
- Température ambiante maximale 104 ° F
- Famille de couleurs de lame Blanc
- Décibels 63
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VBS36A
- Couleur Blanc
- Type de ventilateur Industriel, agricole
Garantie
- Garantie 2 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL & cUL Listed, certifié CSA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelles sont les dimensions de la plaque de montage ?
Question posée par : Belinda, 19, 2015 août
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Août 19, 2015
Le carré plaque sur le dessus de la bride de montage est 4,76" L x 4,42" W.
-
Accessoires
J&D 36 » Barnstormer avec support VBS36A 1/2 HP 10 050 CFM
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires