Prix : 1 079,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
FANS DE PANNEAU
Entraînement direct 36 Fan
Aide à rafraîchir des environnements, garde les insectes et aide literie sec sur planchers. Robuste galvanisé acier calibre 18 avec poulies en fonte d’acier. Clos, moteurs gratuit entretien ont scellé des roulements à billes pour la longue vie et une protection automatique contre les surcharges thermiques. X-cadre renforcé pour la résistance et la rigidité. 3 pales en acier galvanisé. Répertorié UL. Entièrement assemblé. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Entraînement direct 36 Fan
Aide à rafraîchir des environnements, garde les insectes et aide literie sec sur planchers. Robuste galvanisé acier calibre 18 avec poulies en fonte d’acier. Clos, moteurs gratuit entretien ont scellé des roulements à billes pour la longue vie et une protection automatique contre les surcharges thermiques. X-cadre renforcé pour la résistance et la rigidité. 3 pales en acier galvanisé. Répertorié UL. Entièrement assemblé. 2 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Profondeur 13-7/16 po (34,13 cm)
- Largeur 40-5/16 po (102,39 cm)
- Diamètre du ventilateur 36 in (91,44 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 40-5/16 po (102,39 cm)
- Poids 88 lbs (40 kg)
Détails du produit
- Nombre de lames 3
- CFM 10600 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Assemblage requis Non
- Description Fan de panneau
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 6,1 / 3,09 A
- TR/MIN 854 tr/min
- Phase 1
- CFM haute 10600 CFM
- Marque J&D Manufacturing
- Type de lecteur Entraînement direct
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VP36D
- Couleur Galvanisé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
36" direct Drive groupe Fan
1079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit