Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Canarm® 36 " Downrod pour ventilateur d’intérieur, blanc

Canarm® 36 " Downrod pour ventilateur d’intérieur, blanc

Article nº : WBB0048064

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 40,95 $

Quantité

Cette tige descendante de 36 » est faite pour CP48D, CP56D, CP60D. Il est livré avec un fil de plomb de 67 « et un câble de sécurité. Ce produit a une garantie de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Poids 23 lbs

Détails du produit

  • Marque Canarm
  • Tension 120 V
  • Assemblage requis À assembler
  • Numéro de référence du fabricant DCR3611
  • Couleur Blanc
  • Comprend Downrod ( Downrod )

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Canarm® 36 " Downrod pour ventilateur d’intérieur, blanc

Canarm® 36 " Downrod pour ventilateur d’intérieur, blanc

Article nº : WBB0048064

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant