Prix : 2 499,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques et avantages:
- L’arbre lourd et les roulements re lubricatables fournissent de nombreuses années de service fiable.
- Hélices robustes en acier fabriquées à 4 pales.
- Tous les moteurs soudés et la structure de soutien de roulement.
- Disponible pour les applications d’échappement ou d’air d’admission.
- Moteurs industriels de haute qualité disponibles en une ou trois phases, ventilateur totalement fermé refroidi.
- Convient pour une utilisation dans des endroits dangereux avec l’hélice en aluminium coulé en option et le moteur anti-explosion.
Accessoires en option
- Gardes conformes à l’OSHA avant et arrière.
- Tous les obturateurs d’échappement de gravité en aluminium.
- Échappement motorisé ou obturateur d’admission.
- Ventilateur et boîte de montage d’obturateur.
- Weatherhood avec écran d’oiseau.
Poids &Dimensions
- Profondeur 26 in (66,04 cm)
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Diamètre du ventilateur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- T/mn élevé 665 tr/min
- CFM 13174 CFM
- Type de lame Acier
- Tension 230 / 460 V
- Assemblage requis Non
- Description Ventilateur d’extraction industrielle Duty
- Puissances en chevaux 1 HP
- TR/MIN 665 tr/min
- Phase 3
- CFM haute 13174 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Acier
- Décibels 70
- Numéro de référence du fabricant B182481
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Volets manuels ™ industriels mondiaux pour ventilateurs d’échappement de 36 »
Article nº : B183097
Pas encore évalué
799,00 $
Global Industrial™ Motor Kit pour 36 » à 48 » Ventilateurs d’échappement w / Volets
Article nº : B183110
Pas encore évalué
469,95 $
Global Industrial™ Inlet Weatherhood With Birdscreen for 36 » Ventilateur d’échappement
Article nº : B183181
Pas encore évalué
2 085,00 $
Global Industrial™ Front Guard pour les ventilateurs d’échappement de 36 »
Article nº : B183143
Pas encore évalué
529,00 $
Global Industrial™ arrière-garde pour 36 " ventilateurs d’échappement
Article nº : B183159
Pas encore évalué
985,00 $
Global Industrial™ Fan and Shutter Mounting Box pour 36 » Ventilateurs d’échappement
Article nº : B183168
Pas encore évalué
999,00 $
Global Industrial™ 36 » Industrial Duty Exhaust Fan - 3 Phase 1 HP
2499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires