Prix : 6 855,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pas de conduits? aucun problème. Incroyablement silencieux, élégants et économes en énergie, les systèmes split sans conduits sont le moyen intelligent de refroidir les pièces sans conduits, même celles sans fenêtres ni murs extérieurs. Toute la ligne utilise la technologie d’onduleur de précision qui permet aux systèmes d’atteindre la température désirée plus rapidement, de la maintenir avec plus de précision et de réduire les coûts énergétiques, ce qui est particulièrement avantageux dans les systèmes multizones où les points de température ambiante varient et où certaines unités intérieures peuvent être éteintes dans des pièces inoccupées. Il a des cotes SEER jusqu’à 25,0. Les pompes à chaleur multizones à haut rendement de Friedrich offrent confort et commodité toute l’année. En mode chauffage, ces systèmes utilisent environ 1/4 de l’énergie requise par la chaleur électrique.
Maintenant doté de la conception FastPro: Le sans conduit le plus facile à installer, nettoyer et entretenir
Sur les unités intérieures typiques sans conduits, l’accès aux bobines intérieures est extrêmement difficile et prend tellement de temps qu’un nettoyage complet peut être presque impossible. L’accès aux tuyaux, aux blocs terminaux métalliques, aux composants du ventilateur et du ventilateur est également un défi.
Friedrich FastPro a été conçu en tête avec le technicien CVC. En quelques étapes faciles qui peuvent être effectuées en quelques minutes, l’ensemble de l’assemblage de la roue du ventilateur peut être enlevé pour un nettoyage et un service plus faciles et plus rapides. En outre, vous aurez un accès facile aux blocs terminaux. FastPro vous fera économiser des heures sur le chantier.
Principales caractéristiques :
Maintenant doté de la conception FastPro: Le sans conduit le plus facile à installer, nettoyer et entretenir
Sur les unités intérieures typiques sans conduits, l’accès aux bobines intérieures est extrêmement difficile et prend tellement de temps qu’un nettoyage complet peut être presque impossible. L’accès aux tuyaux, aux blocs terminaux métalliques, aux composants du ventilateur et du ventilateur est également un défi.
Friedrich FastPro a été conçu en tête avec le technicien CVC. En quelques étapes faciles qui peuvent être effectuées en quelques minutes, l’ensemble de l’assemblage de la roue du ventilateur peut être enlevé pour un nettoyage et un service plus faciles et plus rapides. En outre, vous aurez un accès facile aux blocs terminaux. FastPro vous fera économiser des heures sur le chantier.
Principales caractéristiques :
- Onduleur de précision® la technologie (compresseur à vitesse variable)
- Montage rapide de ™ de souffleur pro pour l’accès le plus rapide pour l’entretien de tous les systèmes de fractionnement sans conduits montés sur le mur
- Compresseur de démarrage souple
- Moteur BLDC
- Haut rendement pour un faible coût d’exploitation
- Protection contre la corrosion avancée DiamonBlue®
- Bobine intérieure auto propre
- Mode refroidissement/chauffage/ventilateur/auto
- Surge Cool/Chaleur
- Flux d’air naturel
- Opération ultra calme
- Mode veille
- Redémarrage automatique
- Changement automatique
- 24 heures sur/hors délai
- Affichage caché (uniquement visible pendant le fonctionnement)
- Garantie limitée de 5 ans pour les pièces et de 7 ans pour le compresseur
- Faible fonctionnement ambiant jusqu’à 5°F (mode refroidissement)
- Faible fonctionnement ambiant jusqu’à -4°F (mode chauffage)
- Protection de démarrage du compresseur à basse température
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion d’aspiration 3/8 en
- Largeur extérieure 37-3/8 po (94,93 cm)
- Profondeur extérieure 13-3/8 po (33,97 cm)
- Hauteur extérieure 41-3/8 po (105,09 cm)
- Poids extérieur 186 lbs (84,55 kg)
- Taille de connexion liquide 1/4 en
Détails du produit
- BTU refroidissement 36000
- Chauffage de la plage de température -13 à 75,2 °F
- Watts Chauffage 3 060 W
- Fluide frigorigène R410A
- Refroidissement des ampères 11 A
- Type Système dual zone
- Nombre de zones 2
- Refroidissement de la plage de température 14 à 114,8 °F
- CFM 618 CFM
- Tension 208 / 230 V
- Description Série Air Pro flottante
- Chauffage BTU 36000
- Phase 1
- Comprend Condensateur extérieur de 36K BTU et (2) unités intérieures de montage mural d’intérieur de 18K BTU
- CFM haute 618 CFM
- Watts Refroidissement 2 520 W
- Cote d’efficacité énergétique saisonnière (Voyant) 23,3
- Charge de réfrigérant 105,82 oz
- Marque Friedrich
- Chauffage des ampères 13 A
- Décibels 45
- hertz 60 Hz
- Fonctionnalités Deux unités de montage mural d’intérieur 18K
Garantie
- Garantie 5 ans pièces / compresseur 7 ans
Conformité et certifications
- Label Energy Star Non
- Certifications ETL, cETL Listed, certifié AHRI
Galerie de photos et vidéos
-
Friedrich 30K BTU Dual Zone Système de fractionnement de la pompe à chaleur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Friedrich® Système split de pompe à chaleur à deux zones W / 36K BTU, 37-3 / 8 « W x 41-3 / 8 « H x 13-3 / 8 « D
6855,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires