24,00 $ ch.
Prix: 240,00 $ / Pkg de 10
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 240,00 $ /pkg.
- Achetez 3-4 227,50 $ /pkg.
- Acheter 5+ 222,50 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Simplifier vos opérations d’emballage avec une solution éprouvée. Bande de papier activé de 3M™ eau 6147 est une solution facile et économique à une gamme de base carton défis d’étanchéité. Cette légers, réactivation à l’eau un ruban adhésif « gommé » fournit un joint solide à une grande variété de surfaces ondulées. Un 3-façon fibre de verre motif à l’appui d’armature ajoute une force dans toutes les directions. Utilisé pour sceller les boîtes en carton ondulé pesant jusqu'à 40 livres.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Résistance à la traction 65 lb/in
- Longueur 150 yd (137,16 m)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Jusqu’au poids de la boîte 40 lbs (18,18 kg)
- Épaisseur mil 6
Détails du produit
- Description Ruban adhésif activé par l’eau
- Plage de température d’application 32° F °F
- Nom/numéro du modèle 6147
- Type Ruban de papier activé à l’eau
- Quantité par paquet 10
- Marque 3M
- Droit de bande Médium
- Matériau Fibre de verre renforcé papier Kraft
- Numéro de référence du fabricant 7000124808
- Couleur Kraft
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : WENDY
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Rich
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il peut obtenir vos paquets il sans leur déchirure ouverte.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
Article nº : 412547
Pas encore évalué
143,80 $
Global Industrial™ boîtes ondulées en carton plat, 18"L x 12"L x 6"H, Kraft, qté par paquet : 25
Article nº : B68758
Pas encore évalué
55,50 $
58,95 $
Marsh® distributeur de ruban kraft électrique pour bande 1 »-3"W
Article nº : 921239
Pas encore évalué
1 590,00 $
3M™ 6147 Ruban de papier activé par eau renforcée 3 » x 450 pi 6 Mil Kraft, qté par paquet : 10
24,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires