Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4

Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4

Article nº : WB412547

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

35,95 $ ch.

Prix: 143,80 $ / Pkg de 4

Rabais de quantité

  • Acheter 1 143,80 $ /pkg.
  • Achetez 2-3 135,80 $ /pkg.
  • Acheter 4+ 131,80 $ /pkg.

Quantité

Lorsque vous cherchez des moyens simples et rentables pour assurer le transport de vos produits, le global industrial™ Clear Stretch Wrap Film est une solution fiable pour de nombreux types de procédés d’emballage industriels. La jauge forte de 70, film de polyéthylène de basse densité se conforme et serre facilement autour des boîtes, du stock d’entrepôt et des articles de meubles assurant chaque article est enveloppé serré dans une couche complètement élastique. En plus d’avoir une plus grande résilience à la déchirure et la perforation, le film stretch cast se déroule beaucoup plus silencieux que le film soufflé. Il est également plus facile d’étirer et de contrôler la jauge de chaque couche au fur et à mesure qu’elle est appliquée. Le noyau standard de 3 » est compatible avec la plupart des distributeurs de mains d’enveloppement extensible. La finition claire permet une transparence supérieure pour détecter facilement les articles emballés. La quantité du paquet est de 4 rouleaux. Le film fait 18 » de large et 1500' de long. Garantie limitée de 1 ans.

Pour commander des quantités de dérapage, choisissez 412547S.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18 in (45,72 cm)
  • Longueur 1500 pi (457,2 m)
  • Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
  • Jauge 70 GA (264,98 l)

Détails du produit

  • Description Film d’enveloppement extensible pour distributeur de main
  • Poignée incluse Non
  • Type Cast
  • Quantité par paquet 4
  • Marque Global Industrial
  • Matériau LLDPE
  • Style Main Film
  • Numéro de référence du fabricant 412547
  • Couleur Effacer

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4

Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4

Article nº : WB412547

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
    Global Industrial™ Stretch Wrap, fonte, calibre 70, 18"Wx1500'L, clair, qté par paquet : 4
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant