Souvent achetés ensemble
Prix : 105,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 105,95 $ ch.
- Achetez 3-5 99,95 $ ch.
- Acheter 6+ 97,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
- Épaisseur 18 %"
- Largeur de la sangle 1/2 en
- Taille du noyau 8 x 8 po
- Longueur 9000 pi (2743,2 m)
Détails du produit
- Marque Global Industrial
- Force de rupture 300 lb/in
- Matériau Polypropylène
- Style Main-Grade
- Numéro de référence du fabricant 48H.30,219
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : RUDY
Date de : Octobre 22, 2023
-
Reviewer : facture
Date de : Décembre 04, 2020
Votre commentaire :
Fonctionne bien à un bon prix. -
Reviewer : Steve Nicholson (en)
Date de : Octobre 08, 2019
Votre commentaire :
Nous avons passé une commande pour le cerclage et le produit expédié le même jour. Le produit est arrivé à temps et est comme spécifié. Bon service juste prix. -
Reviewer : LANNY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
été en utilisant ces plusieurs années et n’ont pas de plaintes. -
Reviewer : BILLY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
grand service rapide expédition grand service à la clientèle -
Reviewer : Mike
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Produit de qualité. Zéro plainte -
Reviewer : DEBBIE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
très bon produit -
Reviewer : CARLOS
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
BON -
Reviewer : KEVIN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous utilisons ce produit à plusieurs endroits différents. Commencé par acheter le kit de cerclage entier (Stock no: T9A241112). Tout cela a été bien tenir pour un couple d’années maintenant, et nous avons récommandé le matériel de cerclage plusieurs fois. Mon seul avertissement est de ne pas laisser vos employés de l’entrepôt plus serrer la sangle. Il est assez fort et ils peuvent rochet il si serré qu’il peut endommager votre marchandise. Ce n’est pas un défaut avec le produit (il est bon que c’est si fort), juste en passant le long d’une leçon que nous avons appris de certains dommages accidentels. -
Reviewer : Vic
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très bon produit
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Bleu, 1000/Pack
Article nº : 412579
Pas encore évalué
42,95 $
Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 9000'L x 0,018 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir
105,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires