Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Porte-disque 3M™ Roloc™ TR 45091 3" - INT 1/4-20
Porte-disque 3M™ Roloc™ optimise les performances de nos disques Roloc™ et soies en fournissant le système de sauvegarde à droite et un attachement solide pour les applications de surfaçage. Plus il gagner du temps en éliminant la nécessité d’aligner les bords du disque avec la vis de pad, le disque aligne le disque, changements de disque rapide et facile.
Le niveau de dureté nécessaire dépend de la tâche choisir une densité plus élevée pour des applications plus agressives et une densité plus faible et plus souple pour les applications moins agressives et dépend aussi du style de travail utilisateur s. Nous avons conçu ces blocs de disque à utiliser avec une perceuse, ponceuse à disque, meuleuse d’angle droit ou ponceuse rotative. Tr/min max est déterminée par la taille et la fermeté du disque et porte-disque. Notre 3M™ Roloc™ Disc Pad est disponible pour une utilisation avec les systèmes de fixation Roloc suivants : TR, TP et TS. S’il vous plaît choisir un disque avec la conception de pièce jointe pour votre système.
Les applications sont Power Tools, accessoires, composés de spécialités.
Industries incluent Builders Hardware, Instruments médicaux, Fabrication en métal, métal Implants, électrodéposition & polissage, robinetterie, turbines.
Porte-disque 3M™ Roloc™ optimise les performances de nos disques Roloc™ et soies en fournissant le système de sauvegarde à droite et un attachement solide pour les applications de surfaçage. Plus il gagner du temps en éliminant la nécessité d’aligner les bords du disque avec la vis de pad, le disque aligne le disque, changements de disque rapide et facile.
Le niveau de dureté nécessaire dépend de la tâche choisir une densité plus élevée pour des applications plus agressives et une densité plus faible et plus souple pour les applications moins agressives et dépend aussi du style de travail utilisateur s. Nous avons conçu ces blocs de disque à utiliser avec une perceuse, ponceuse à disque, meuleuse d’angle droit ou ponceuse rotative. Tr/min max est déterminée par la taille et la fermeté du disque et porte-disque. Notre 3M™ Roloc™ Disc Pad est disponible pour une utilisation avec les systèmes de fixation Roloc suivants : TR, TP et TS. S’il vous plaît choisir un disque avec la conception de pièce jointe pour votre système.
Les applications sont Power Tools, accessoires, composés de spécialités.
Industries incluent Builders Hardware, Instruments médicaux, Fabrication en métal, métal Implants, électrodéposition & polissage, robinetterie, turbines.
Poids &Dimensions
- Diamètre 3 in (7,62 cm)
- Taille de filetage 1/4-20 INT dans
Détails du produit
- Type de pièce jointe TR
- Compatibilité de l’outil Disque ponceuses, meuleuses d’Angle droit, ponceuses rotatif
- Description Disques Roloc Pad TR 3"- INT 1/4-20
- Type de formulaire Roloc
- UPC 00051144450916
- Marque 3M
- Série 45091
- Type de produit Tapis de sauvegarde, disque
- T/mn maximum 20000 rpm
- Marque Roloc
- Couleur Noir
- Indice de densité Dur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte-disque Roloc 3MMC TR 45091 3"- 1/4-20 INT
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires