Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Précision machiné distributeur pour contrôle de précision au travail
- Cylindre en alliage d’acier traitée triple chaleur & piston
- Poudrée de revêtement acrylique pour l’isolation
- Vanne de déclencheur & papillon tout en métal pour la longévité
- Idéal pour : rivets en ensemble cadre aérien de clôture
Poids &Dimensions
- Longueur 6,7 po (17,02 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Bague 0,401 po (1,02 cm)
- Alésage 0,5 po (1,27 cm)
- Poids 2,9 lbs (1,32 kg)
- Course 2,875 po (7,3 cm)
Détails du produit
- BPM 2160
- Dispositif de retenue de socket Ressort
- Description Marteau de rivetage Aero
- CFM moyen 7,8 PI3/MIN
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 3/8 » dans
- CFM haute 28 CFM
- Marque Outil universel
- Type d’outil Marteau pneumatique
- Numéro de référence du fabricant UT8663
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rivet de tête de dôme Trebol en aluminium - 3/16 x 0,039 -0.118, Pkg de 2000
Article nº : B2078150
Pas encore évalué
439,95 $
Rivet à tête dôme multigrip - Phosphate noir - 3/16 x 0,062-.250 - 5000/ PK
Article nº : B2078152
Pas encore évalué
455,95 $
Outil universel UT8663, marteau de rivetage Aero X 3
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires