Quantité minimale: 5
Prix : 66,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les manomètres Weiss CTS sont conçus pour répondre au cahier des charges pour les applications de chauffage, de refroidissement et de climatisation. Conforme à ANSI B40,1 précision pleine échelle de Grade 1 a.
Poids &Dimensions
- Taille de la jauge 4-1/2 po (11,43 cm)
- Taille de connexion 1/4" NPT
- Portée 30 » ACC/30PSI
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Instruments de Weiss
- Emplacement de connexion Montage bas
- Numéro de référence du fabricant 4CTS-V30 - 4L
- Précision ANSI B40,1 Grade 1A, 1 % °F
- Matériau de la fenêtre Acrylique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4 1/2" composer, 1/4" NPT, 30" VAC 30 PSI
66,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires