11,00 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 110,00 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Revêtement de stéarate de calcium se liquéfie sous la chaleur, gardant le matériel refroidisseur et empêcher le chargement avec les métaux mous
- Bleu de prime ont tiré grain AO avec un support polyester traité thermiquement
- Applications : Ébavurage, ébavurage, rouille enlèvement, accrochage
- Matériaux applicables : Aluminium, métaux mous
- Utilisé avec : meuleuse d’Angle droit
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 7/8 en
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Matériaux applicables Aluminium, métaux mous
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’Angle droit
- Matériau abrasif Aluminium
- Type T29
- Pour une utilisation avec Meuleuse d’Angle droit
- Grade Extra gros
- Grit 36
- Marque CGW abrasifs
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 43101
- T/mn maximum 13300 rpm
- Type de disque Plateau à lamelles
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CGW abrasifs 43101 à lamelles abrasives 4-1/2" x--36 Grit aluminium, qté par paquet : 10
11,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires