8,40 $ ch.
Quantité minimale: 3
Prix: 84,00 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Premium 100 % zircone offres coupe maximale bord capacité, forte stabilité, cool de coupe avec une légère pression et longue vie
- Recommandé pour utilisation agressive et applications lourdes
- Excellent sur carbone et stee inoxidable
- Applications : Ébavurage, ébavurage, rouille enlèvement, accrochage
- Matériaux applicables : Tous les matériaux
- Utilisé avec : Angle droit meuleuse/ponceuse
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 7/8 en
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 0,02 lbs (.01 kg)
Détails du produit
- Matériaux applicables Tous les matériaux
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’Angle droit
- Matériau abrasif Zircone
- Type T29
- Pour une utilisation avec Angle droit meuleuse/ponceuse
- Grade Fine
- UPC 655332423265
- Grit 120
- Quantité par paquet 1
- Marque CGW abrasifs
- Numéro de référence du fabricant 42326
- T/mn maximum 13300 rpm
- Type de disque Plateau à lamelles
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
CGW abrasifs 42326 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 120 Grit Zirconia, qté par paquet : 10
8,4 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires