9,80 $ ch.
Prix: 98,00 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- R obligations design offre plus grande durabilité et excellente LFR stock
- Applications : broyage
- Matériaux applicables : Fer, acier
- Utilisé avec : Air & meuleuses électriques
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 5/8-11 po
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
- Taille de filetage 5/8-11 INT dans
- Épaisseur 0,25 po (.64 cm)
- Poids 0,48 lbs (.22 kg)
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’Angle droit, Air & meuleuses électriques
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Pour une utilisation avec Fer, acier
- Grade Extra gros
- UPC 655332356211
- Grit 24
- Marque CGW abrasifs
- Série A24-R-BF
- Numéro de référence du fabricant 35621
- T/mn maximum 13300 rpm
- Type de roue Type 27
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CGW abrasifs 35621 à moyeu déporté 4-1/2 "x 1/4" x 5/8-11 INT T27 24 grains d’oxyde d’aluminium de roue, qté par paquet : 10
9,8 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires