Prix : 385,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
4"/ 100mm Digimatic étrier, w/SPC sortie, autour de la tige de profondeur
- Étape de la construction en acier inoxydable trempé avec mesure de la voie 4, OD, ID, profondeur,
- 20 000 heures d’autonomie dans des conditions normales
- Pouce/métrique
- Zero / ABS clé
- Livré dans une mallette en plastique équipée
Poids &Dimensions
- Min Mesure intérieure 0 (0 cm)
- Métrique ou pouce Pouce, Métrique dans
- Diamètre extérieur min Aucun dans
- Résolution/Graduation 0,0005 (0 cm)
- Câble de sortie de données (40 ») 959149 in (2 436 238,46 cm)
- Mesure min 0 (0 cm)
- Câble de sortie de données - 80 pouces 959150 in (2436241 cm)
- Mesure maximale 4 po / 100 mm (254 cm)
- Forme de tige de profondeur Rectangulaire
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Mesure du matériau de la face Acier inoxydable
- Cote IP Aucun
- Type Pied à coulisse
- Style Usage général
- Fraction Option Non
- Sortie de données Oui
- Type de batterie SR44
- Digital Oui
- Précision (+/-) 1 po (0 cm)
- Matériau du point de contact de diamètre intérieur Acier inoxydable
- Rouleau de pouce Oui
- UPC 603908577584
- Marque Mitutoyo
- Série Digimatic
- Mécanique ou numérique Digital
- Numéro de référence du fabricant 500 170-30
- Cas Oui
- Matériau de cadre Acier inoxydable
Conformité et certifications
- Certificat d’étalonnage long inclus Non
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Pete
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mitutoyo 500-170-30 Digimatic 0-4 ' '/100mm Caliper numérique en acier inoxydable avec sortie de données
385,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit