Prix : 1 105,00 $
Performances à l’épreuve de la corrosion, stabilité prouvée du métro et valeur inégalée. Toutes les étagères en polymère avec des tapis amovibles et faciles à nettoyer sur étagère de 6 po de large. Étagères ajuster incréments de 1". Garantie à vie contre la rouille et la corrosion. Protection antimicrobienne Microban intégrée pour maintenir le produit « plus propre entre les nettoyages ». Les unités complémentaires sont composées de deux poteaux et d’un nombre indiqué d’étagères MetroMax 4 ainsi que de deux crochets « S » par étagère, pour attacher l’étagère à l’unité adjacente dans une configuration de bout en bout. Les configurations en forme de L nécessitent un kit intermédiaire « S » Hook (MAX4-CNR5, vendu séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
- Capacité unitaire 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Description Étagère en plastique Metro Unité d’extension
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Ventilé
- Type Surmeuble
- Type d’unité Standard
- Marque Métro
- Série MetroMax 4
- Matériau Polymère
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plateau MetroMax 4 Polymère avec tapis de grille - 48"W x 18"D
Article nº : B2348069
Pas encore évalué
179,95 $
215,95 $
MetroMax 4 Kit crochet "S"
Article nº : B2348117
Pas encore évalué
10,25 $
MetroMax 4 Adaptateurs de coin, Sac de 4
Article nº : B2348082
Pas encore évalué
18,25 $
MetroMax 4 Five-Tier Corner Add-On "S" Hook Kit
Article nº : B2348080
Pas encore évalué
64,95 $
Kit de crochet « S » intermédiaire MetroMax 4
Article nº : B2348079
Pas encore évalué
25,95 $
MetroMax 4 Wedges de remplacement, Sac de 4
Article nº : B2348112
Pas encore évalué
18,00 $
MetroMax 4 Solid Clear Stackable Shelf Ledge - Retour - 48"W x 4"H
Article nº : B2348109
Pas encore évalué
95,95 $
51,95 $
31,95 $
31,95 $
Métro, MetroMax 4, 5 niveaux, unité d’extension polymère, 48 « L x 18 « P x 74 » H
1105,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires