Souvent achetés ensemble
Prix : 1 135,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 135,00 .
- Achetez 3-5 1 085,00 .
- Acheter 6+ 1 045,00 .
✓ Finition thermoplastique
✓ Acier galvanisé revêtu de poudre noire
✓ Trou de parapluie
Les tables de pique-nique extérieures Global Industrial™ Kids sont idéales pour les écoles, les terrains de jeux et autres espaces extérieurs. Fabriqué en utilisant un treillis métallique de calibre lourd avec un revêtement thermoplastique durable sur les bancs et le dessus de la table. Cette couche protectrice crée une surface lisse et brillant qui reste froide au toucher pour l’allocation des places confortable même au soleil. Revêtement thermoplastique résiste à la décoloration, moule et du vandalisme et assurera la durabilité sans entretien grâce à des années d’utilisation de haut-trafic. Le cadre en acier galvanisé est protégé d’un revêtement en poudre riche en zinc noir pour la prévention de la rouille et la résilience contre les éléments. La couche supplémentaire riche en zinc fournit un revêtement supérieur supplémentaire pour résister à la corrosion dans n’importe quel environnement. Banc et table de coins sont biseautés pour la sécurité. Pattes de fixation permettent l’ancrage au sol pour la stabilité et la sécurité. Le plateau de table dispose d’un trou de parapluie pour accepter un parapluie avec un poteau allant jusqu’à 1-1/2 « de diamètre. Ensemble vis incluse pour maintenir le poteau de parapluie en place. Garantie limitée de 7 ans.
- Dimensions du plateau de table: 48 « L x 30 » L
- Dimensions du banc: 48"L x 11-5/8"W x 12"H
- Dimensions hors-tout : 48" L x 54" W x 20 "H
- Couleur supérieure de table : Noir
- Couleur du cadre: Noir
- Matériau de trame : Acier enduit de poudre
- Type de montage : Portable ou Surface
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Largeur du tableau 30 in (76,2 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Largeur du siège 11-5/8 po (29,53 cm)
- Longueur du siège 48 in (121,92 cm)
- Longueur du tableau 48 in (121,92 cm)
- Hauteur du siège 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Collection Collection de métal déployé
- Emplacement de montage Surface
- Assemblage requis Oui
- Coussin inclus Non
- Finir en tête Thermoplastique
- Type Table d’enfants
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Global Industrial
- Matériau Métal déployé
- Numéro de référence du fabricant 695485KBK
- Forme Rectangulaire
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 7 ans
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 695485KBK
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Inground Mount for Grass
Article nº : 695771
Pas encore évalué
119,95 $
589,00 $
Global Industrial™ Steel Pet Waste Station avec sacs de déchets roulés, Vert
Article nº : 695795
Pas encore évalué
459,95 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
Station de remplissage de bouteilles sur pied extérieure™ industrielle mondiale avec filtre, noir
Article nº : 761222BKF
Pas encore évalué
3 835,00 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
Article nº : 695738BK
Pas encore évalué
799,00 $
Global Industrial™ 4' Table de pique-nique rectangulaire pour enfants, métal déployé, noir
1135,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires