Prix : 455,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 455,95 $ ch.
- Achetez 6-10 429,95 $ ch.
- Acheter 11+ 409,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tiroirs en acier Durham Bar-Lock - 12-9/16 X 12 X 24-3/8 " - (4) 10-15/16 X10-3/4 X4-7/8 "tiroirs
Balancement barre de verrouillage sécurise vos outils et fournitures de bureau. DURHAM Bar-Lock acier tiroirs disposent d’une barre de verrouillage unique avec trou de cadenas (cadenas non inclus) qui oscille sur une charnière pleine longueur, sécurisation des tiroirs en position fermée. Easy glide 10-15/16" Wx10-3/4" tiroirs D disposent de poignées pleine largeur. En premier acier laminé à froid. Finition de manteau de poudre grise résistant à la rouille.
Balancement barre de verrouillage sécurise vos outils et fournitures de bureau. DURHAM Bar-Lock acier tiroirs disposent d’une barre de verrouillage unique avec trou de cadenas (cadenas non inclus) qui oscille sur une charnière pleine longueur, sécurisation des tiroirs en position fermée. Easy glide 10-15/16" Wx10-3/4" tiroirs D disposent de poignées pleine largeur. En premier acier laminé à froid. Finition de manteau de poudre grise résistant à la rouille.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-5/8 po (32,07 cm)
- Profondeur 12-1/8 po (30,8 cm)
- Hauteur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Épaisseur 20 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Nombre de tiroirs 4
- Nombre d’étagères fixes 0
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Type Tiroirs
- Marque Durham MFG.
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Hauteur comptoir
- Couleur Gris
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 4(5-5/16")
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Akro-Mils Tiroir divisible Akro, 31168 - 5-9/16 po L x 17-5/8 po L x 4-5/8 po H, bleu, qté par paquet : 6
Article nº : B381304
Pas encore évalué
144,00 $
Tiroir Euro Super Tuff QED801 - 11-1/8"W x 11-5/8"L x 4-5/8"H Gris, qté par paquet : 12
Article nº : B382216
Pas encore évalué
204,00 $
® Armoire Durham à hauteur de comptoir avec 4 tiroirs, 12-5/8 po L x 12-1/8 po P x 24-1/2 po H, assemblé, gris
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires