Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Article nº : WB603355GY

(18)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Beige
  • Noir
  • Gris

Gris

Souvent achetés ensemble

  • Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
  • Global Industrial™ Étagères pour 36"Wx18"D Armoire de stockage, Gris, 2 Pack

    99,95 $

  • Global Industrial™ Étagères pour 36"Wx18"D Armoire de stockage, Noir, 2 Pack

    92,95 $

  • Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

    891,00 $

Prix : 639,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 639,00 $ ch.
  • Achetez 6-10 609,00 $ ch.
  • Acheter 11+ 589,00 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Global Industrial™ Capital® 6-Tier 18 Door Box Locker, 36 « L x 12 » P x 78 « H, Tan, Non assemblé

Global Industrial™ Capital® 6-Tier 18 Door Box Locker, 36 « L x 12 » P x 78 « H, Tan, Non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Transpalette manuel à usage industriel Global Industrial™, capacité de 5500 lb, fourches de 27 po l x 48 po L

Armoire à hauteur de comptoir industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 42 po H, non assemblée, grise

Armoire à hauteur de comptoir industrielle™ Global, 36 po L x 18 po P x 42 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise

Armoire de rangement murale industrielle™ Global, 30 po L x 12 po P x 30 po H, assemblée, grise

Bobrick® ClassicSeries™ Distributeur vertical de serviettes en papier plié W/Tumbler Lock, Inoxydable

Bobrick® ClassicSeries™ Distributeur vertical de serviettes en papier plié W/Tumbler Lock, Inoxydable

Distributeur de savon vertical Bobrick® ClassicSeries™, montage en surface, B-2111

Distributeur de savon vertical Bobrick® ClassicSeries™, montage en surface, B-2111

✓ Les étagères ont une capacité de 300 lb et s’ajustent facilement
✓ Comprend des poignées de verrouillage de clé en fonte moulée sous pression chromées
✓ Facile à assembler

Optimisez le stockage dans votre espace de travail avec l’armoire de stockage industrielle™ globale. Cette armoire de rangement en acier robuste s’adapte à un environnement de bureau sans matériel visible. Les armoires sont conçues pour soutenir divers matériaux et dimensions et renforcées pour résister aux conditions difficiles de l'entrepôt. Le canal renforcé, les portes formées en boîte offrent une sécurité maximale avec des charnières extra-larges de 4 pouces (généralement le point le plus faible sur les armoires ordinaires) et disposent d'une broche de charnière géante de 3/8 po de diamètre. Le mécanisme de verrouillage à 3 points est doté d’une barre de verrouillage ronde robuste de 5/16 po et de guides en nylon pour un fonctionnement silencieux et un alignement constant. Inclut les poignées de verrouillage de clé à moudre en chrome moulé. Les étagères en forme de boîte renforcées par des canaux rigides ont une capacité de 300 lb et s’ajustent facilement sur les centres de 2 pouces avec des clips d’étagère robustes. Montage facile. Les dimensions intérieures globales sont de 35-3/4 « L x 17 " P x 73-1 / 2 « H. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 78 in (198,12 cm)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 4
  • Nombre de tablettes 4
  • Type de handle Tour
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de construction À assembler
  • Nombre de portes 2
  • Type de verrou Clé identique
  • Nombre de compartiments 5
  • Type Meuble de rangement
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Type de porte Solide
  • Type de base Cadre
  • Matériau Acier
  • Style Pleine hauteur
  • Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 603355GY
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
  • Poignées en chrome poli double. Poignée droite comprend un cylindre de serrure avec clés de 2.
  • Verrouiller la tige traverse les glissières en nylon en haut et en bas de caisse pour la tranquillité, la bonne opération.
  • Guides de coussin aussi fermeture des portes pour amortir le bruit aussi bien.
  • Clips de tablette permettent rapide, facile et sans outil réglage par incréments de 2".
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    9
  • 4 étoile(s)

    7
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DOUG

    Date de : Avril 07, 2021

    Belle armoire de stockage substantielle
    Votre commentaire :
    Va ensemble facilement et ne se remplit pas comme une boîte de conserve.
  • Reviewer : CHRIS

    Date de : Décembre 17, 2020

    Très satisfait, grande valeur
    Votre commentaire :
    Très bien fait. L’assemblage est très simple, tout se passe en place. Un excellent produit.
  • Reviewer : ROBERT

    Date de : Avril 23, 2019

    Armoires globales
    Votre commentaire :
    L’unité a été livrée en grande forme, ça a l’air Super. Bien construit. Comme les étagères réglables qui vous permettent de les définir pour la hauteur nécessaire.
  • Reviewer : Alex

    Date de : Avril 23, 2019

    Bonne qualité
    Votre commentaire :
    Site client très satisfait de leur achat
  • Reviewer : GREG

    Date de : Avril 23, 2019

    Robuste et facile à assembler
    Votre commentaire :
    Cabinet est venu plat emballé avec tous les composants corrects. Toutes les pièces s’emboîtaient bien et l’assemblage était un déclic.
  • Reviewer : ANGELO

    Date de : Avril 23, 2019

    Responsable des achats
    Votre commentaire :
    Excellente armoire d’alimentation
  • Reviewer : Tony

    Date de : Avril 23, 2019

    Armoire
    Votre commentaire :
    Bon article. Il détient tout ce dont nous avons besoin.
  • Reviewer : BEN

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon coffret
    Votre commentaire :
    Bon Cabinet. Facile à assembler.
  • Reviewer : Michael

    Date de : Avril 23, 2019

    bon rapport qualité /
    Votre commentaire :
    Nous avions besoin de stockage de pièces supplémentaires et ceux-ci fonctionnait parfaitement. Arrivé rapidement sans dommage.
  • Reviewer : Robert

    Date de : Avril 23, 2019

    Vous obtenez ce que vous payez
    Votre commentaire :
    Ce cabinet est OK nous avons d’autres de cette taille qui étaient un peu plus lourds et Spot soudés. Mais ils étaient beaucoup plus chers.
Produit Q et A

Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.

  • Les roulettes sont-elles une option disponible ? Si ce n'est pas le cas, le Cabinet acceptera-t-il des roulettes?

    Question posée par : Spook, 21, 2019 octobre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Octobre 22, 2019

      Bonjour, malheureusement roulettes ne sont pas disponibles pour ce modèle. Je vous remercie pour votre question.

  • Est le matériel pour l’assemblage ne pas inclus ?

    Question posée par : susan, 20, 2015 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Novembre 20, 2015

      Le matériel est inclus.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Article nº : WB603355GY

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant