Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Article nº : WB603357GY

(47)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
  • Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

    1 710,00 $

  • Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

    739,00 $

  • Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

    110,40 $

Prix initial : 1 059,00 $

Prix promotionnel: 891,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 18 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 36 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, Gry, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Armoire de rangement en acier industriel™ Global, poignée encastrée, 36 po L x 18 po P x 72 po H, noir, non assemblé

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Global Industrial™ pied de canal C en acier à hauteur réglable pour établi, 30 « D, gris, chacun

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Classeur de boîte sur piédestal Interion®, 3 tiroirs, 16"L x 20"P x 29"H, noir

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois

Global Industrial 5 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 48"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

Bac industriel™ en plastique Global Stack & Hang Bin, 8-1/4 po L x 14-3/4 po L x 7 po H, jaune, qté par paquet : 12

✓ Les étagères en forme de boîte ont une capacité de 300 lb et s’ajustent facilement sur les centres de 2 po
✓ Comprend des poignées de verrouillage de clé en fonte moulée sous pression chromées
✓ La base du modèle 48"W est renforcée avec 2 poutres en I pour conserver la rigidité et la résistance

Cette armoire de rangement en acier lourd s'adapte à un environnement de bureau sans matériel visible. Les armoires sont conçues pour soutenir divers matériaux et dimensions et renforcées pour résister aux conditions difficiles de l'entrepôt.

Le canal renforcé, les portes formées en boîte offrent une sécurité maximale avec des charnières extra-larges de 4 pouces (généralement le point le plus faible sur les armoires ordinaires) et disposent d'une broche de charnière géante de 3/8 po de diamètre. Le mécanisme de verrouillage à 3 points est doté d’une barre de verrouillage ronde robuste de 5/16 po et de guides en nylon pour un fonctionnement silencieux et un alignement constant. Inclut les poignées de verrouillage de clé à moudre en chrome moulé. Les étagères en forme de boîte renforcées par des canaux rigides ont une capacité de 300 lb et s’ajustent facilement sur les centres de 2 pouces avec des clips d’étagère robustes. Facilité de montage. Garantie limitée de 1 ans.

  • Les dimensions de l’étagère sont de 22 125 » x 47,8125 »
  • L’épaisseur de l’étagère est de 0,0239 » (calibre 24)
  • Les dimensions intérieures globales sont de 47-3/4"L x 23"P x 73-1/2"H

    Poids &Dimensions

    • Largeur 48 in (121,92 cm)
    • Profondeur 24 in (60,96 cm)
    • Hauteur 78 in (198,12 cm)

    Détails du produit

    • Nombre d’étagères réglables 4
    • Type de handle Tour
    • Type de construction À assembler
    • Nombre de portes 2
    • Type Meuble de rangement
    • Quantité par paquet 1
    • Type de base Cadre
    • Matériau Acier
    • Style Pleine hauteur
    • Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
    • Nombre de tablettes 4
    • Nombre d’étagères fixes 1
    • Type de verrou Clé identique
    • Nombre de compartiments 5
    • Marque Global Industrial
    • Type de porte Solide
    • Numéro de référence du fabricant 603357GY
    • Couleur Gris

    Garantie

    • Garantie 1 ans
    • Poignées en chrome poli double. Poignée droite comprend un cylindre de serrure avec clés de 2.
    • Tige de verrouillage passe par les guides en nylon en haut et en bas de l’armoire pour un fonctionnement silencieux sans heurt.
    • S’arrête en nylon Humidifiez également son avant de fermer la porte.
    • Clips de tablette permettent rapide, facile et sans outil réglage par incréments de 2".
    • Base renforcée de la poutre en i assure la qualité et longévité. Armoire reste rigide et alignée sur des années de service sûr et fiable.
    Commentaire du client

    4,5 

    • 5 étoile(s)

      18
    • 4 étoile(s)

      23
    • 3 étoile(s)

      6
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : Paul

      Date de : Novembre 29, 2023

      Très satisfait
      Votre commentaire :
      Armoires très solides. Les instructions ci-jointes pour le montage sont détaillées et faciles à suivre. Les étagères peuvent être ajustées à n’importe quelle hauteur et l’armoire peut être verrouillée. Fortement recommandé pour le garage ou la zone de travail.
    • Reviewer : KEVIN

      Date de : Mars 14, 2021

      Grande
      Votre commentaire :
      Grande
    • Reviewer : KEITH

      Date de : Janvier 21, 2021

      Très bon produit.
      Votre commentaire :
      Facilement mis en place.
    • Reviewer : LOUIE

      Date de : Octobre 23, 2020

      Achat
      Votre commentaire :
      un bon service et une livraison rapide
    • Reviewer : Mike

      Date de : Mai 21, 2020

      Grande étagère et service à la clientèle
      Votre commentaire :
      Nous avons 3 de ces étagères dans notre installation et ils y servent bien. Service à la clientèle exceptionnel.
    • Reviewer : ERIC

      Date de : Avril 03, 2020

      Grande armoire
      Votre commentaire :
      Il est allé ensemble très facile, charnières et étagères sont fortes. La soudure tache pour la braise de croix inférieure s’est cassée mais n’a causé aucun problème. Le produit était exactement ce à quoi je m’attendais.
    • Reviewer : CORY

      Date de : Avril 03, 2020

      Beaucoup de rangement pour le $$$
      Votre commentaire :
      J’ai été facile. fonctionne comme prévu. La serrure ne semble pas très robuste.
    • Reviewer : michelle olsen

      Date de : Décembre 09, 2019

      Robuste. Parfait pour ce que nous en avons besoin pour
      Votre commentaire :
      Robuste. Parfait pour ce que nous en avons besoin pour
    • Reviewer : Mike

      Date de : Juillet 11, 2019

      armoire de rangement robuste
      Votre commentaire :
      Le cabinet était lourd comme le catalogue en ligne annoncé.
    • Reviewer : Jill

      Date de : Avril 23, 2019

      Armoire de rangement en métal
      Votre commentaire :
      Dans l’ensemble, ils conviennent à l’objectif pour lequel ils ont été achetés. Assez robuste pour les articles légers et offre amplement d’espace pour l’organisation.
    Produit Q et A

    Ce produit est associé à 8 questions et à 8 réponses.

    • Puis-je commander que cette assemblé ?

      Question posée par : NATASHA, 19 et 2018 décembre

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Bonjour Natasha. Oui, vous pouvez commander cette assemblé. Le modèle est 603600GY. Vous pouvez commander en suivant le lien ci-dessous ou en appelant notre équipe commerciale au 1.888.978.7759 à votre convenance. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit. https://www.globalindustrial.com/p/Storage/cabinets/Storage/Paramount-Storage-cabinet-assembled-48x24x78-Gray

    • Cela peut acheter assemblés et quel serait le coût et l’expédition

      Question posée par : James, 25, 2018 juillet

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Bonjour James, oui il peut être acheté assemblé. Livraison variera selon votre code postal. Nous recommandons de contacter notre équipe des ventes au 1.888.978.7759 pour des informations et des précisions supplémentaires. Merci de votre intérêt envers notre produit.

    • Il existe des clés de rechange pour item #603357GY et ils sont clés identique ?

      Question posée par : Mai 06, 2014

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        Les touches sont clés identique et des clés de rechange sont disponibles. Pour plus d’informations concernant ce point, veuillez appeler le département de promotions GLOBAL à 1.888.978.7759.

    • Quelles pièces de remplacement sont disponibles pour cet élément ?

      Question posée par : Avril 28, 2014

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • anonyme

        RP9009 - clés de la rechange - Set/2 (#SC357) pour les armoires de rangement primordiale
        RP9010 - remplacement serrure w/clés (#SC357) pour meuble de rangement primordiale
        RP9041 - Clips de tablette de remplacement pour les armoires de rangement, sac/16

    • Des clés supplémentaires peuvent être commandés pour ces coffrets ?

      Question posée par : Margie, 19 et 2012 mars

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • Expert produit, Mars 19, 2012

        Pour plus d’informations au sujet des clés supplémentaires pour le rangement de Paramount, composez le 1.888.978.7759 et avoir votre numéro de verrouillage disponible.

    • Peut yhis armoire être équipé pour rouler sur roulettes ??

      Question posée par : Janvier 26, 2012

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • Expert produit, Janvier 25, 2012

        Le meuble de rangement de Paramount dans pas équipée pour rouler sur roulettes. Un chariot à roulettes est recommandé.

    • Étagères supplémentaires peuvent être achetés et installés dans ces armoires ?

      Question posée par : Janvier 26, 2012

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • Expert produit, Janvier 25, 2012

        Il existe des étagères supplémentaires pour le rangement de Paramount. Le numéro de modèle est 237518GY.

    • Sont tous ces casiers de rangement assortie de la même ou peuvent ils être vendus avec des clés différentes ?

      Question posée par : Tim, 21 et 2011 décembre

      Répondre à cette question

      Question répondue par:

      • Expert produit, Décembre 21, 2011

        Les armoires de rangement Paramount sont clés identique.

    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

    Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé

    Article nº : WB603357GY

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Armoire de rangement industriel™ global, poignée tournante, 48 « L x 24 « P x 78 « H, gris, non assemblé
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant