Prix : 711,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Eagle's 4 Low Profile Drum Spill Containment Pallet est construit en polyéthylène jaune à haute densité (HDPE) pour une excellente durabilité et une résistance chimique. Caractéristiques d'une capacité de puisard de 66 gallons et noir HDPE grille plate supérieure qui enlève facilement pour le nettoyage. Conception élévable à fourche (pas de drain).
Poids &Dimensions
- Largeur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 67 lbs (30,45 kg)
- Longueur 51-1/2 po (130,81 cm)
- Capacité de poids 8000 lbs (3 636,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Palette de tambour avec le pont
- Drain Non
- Capacité 66 gal (249,84 l)
- Type Palette de confinement à profil bas
- Quantité par paquet 1
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Polyéthylène
- Style HDPE (Polyéthylène haute densité)
- Numéro de référence du fabricant 1645ND
- Capacité du tambour 4 (15,14 l)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA 40 CFR 264.175, SPCC Compliant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
58,95 $
259,95 $
Eagle 1645ND 4 Drum Low Profile Spill Containment Pallet - Jaune no Drain
711,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires