Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAMPE de confinement pour le déversement Eagle
Caractéristiques construction de polyéthylène haute densité pour une excellente résistance chimique. Sera pas rouiller ou se corroder. capacité de charge de 1500 lb. 45-1/2" L x 32" W x 8 « H. répond aux exigences de l’EPA pour le confinement secondaire de déversement de matières dangereuses. CFR 40 264.175.
Note: Cette rampe ne fonctionnera pas avec Global Model 921220 (Eagle Model 1633) Spill Platform, Global Model 337471 (Eagle Model 1620) Spill Pallet, ou Global Model 988951 Spill Platform.
Caractéristiques construction de polyéthylène haute densité pour une excellente résistance chimique. Sera pas rouiller ou se corroder. capacité de charge de 1500 lb. 45-1/2" L x 32" W x 8 « H. répond aux exigences de l’EPA pour le confinement secondaire de déversement de matières dangereuses. CFR 40 264.175.
Note: Cette rampe ne fonctionnera pas avec Global Model 921220 (Eagle Model 1633) Spill Platform, Global Model 337471 (Eagle Model 1620) Spill Pallet, ou Global Model 988951 Spill Platform.
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 8 in (20,32 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Longueur 45-1/2 po (115,57 cm)
Détails du produit
- Type rampe
- Marque Eagle Mfg
- Assemblage requis Non
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1689
- Couleur Jaune
⚌
- Répond aux exigences de l’Environmental Protection Agency pour le confinement secondaire de déversement de matières dangereuses.
Galerie de photos et vidéos
-
Eagle 1689 déversement confinement Poly palette Ramp
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Kevin Acosta
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Positionner le 55gal. tambours sur les plates-formes de confinement de déversement en toute sécurité était un travail de deux hommes, avec la rampe, son seul homme et la moitié du temps.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
1 365,00 $
Économisez 74,00 $ avec ce produit comparable
Rampe de plate™ de confinement des déversements de polyéthylène global, capacité de 1500 Lb
Article nº : 989056
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
315,95 $
comparer les élémentsEagle déversement 1689 confinement Poly palette Ramp - jaune
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires