Souvent achetés ensemble
Prix : 509,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 509,00 $ ch.
- Acheter 6+ 485,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Obtenez plus pour votre argent. La palette de déversement à 4 tambours est la meilleure palette de confinement de déversement secondaire pour votre portefeuille. Moulé à partir de polyéthylène chimiquement compatible, ce clapet de déversement à quatre tambours est idéal pour de nombreuses applications de confinement des déversements.
- Contient quatre (4) fûts de 55 gallons
- Faible hauteur de 11,25 » facile à charger
- Les grilles se soulèvent pour un accès facile au puisard et offrent une surface antidérapante
- Vidange en option
- Règlements : EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES et UFC
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 67 lbs (30,45 kg)
- Longueur 54 in (137,16 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description 4 Plate-forme de tambour avec le pont
- Drain Non
- Capacité 66 gal (249,84 l)
- Type Palette de confinement
- Quantité par paquet 1
- Marque Black Diamond
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 5400-BD
- Capacité du tambour 4 (15,14 l)
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES et UFC
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
955,00 $
ENPAC® Black Diamond 4 Drum Spillpallet 5400-BD - Eco Solutions - Capuchon de 2000 lb
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires