Prix : 5 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série 210 est un Lock-Up Type régulateur et compile avec des Codes à l’aide de cette spécification. La série 210 a été conçu pour un contrôle maximal de fonction dans un paquet facile à utiliser. La série est prévue pour une utilisation avec les chaudières à gaz, générateurs de vapeur, fours industriels, fours et haute semblable demande matériel. La conception de Valve équilibrée élimine la pression d’entrée effet agissant sur la vanne. Réglementer la stabilité est améliorée et des tendances de chasse réduite par l’utilisation de mécanismes de mouillage dans la prise de reniflard et le Tube de détection. Vous obtenez le règlement précis sur une large plage de pressions et des débits élevés avec la série 210, y compris une Application « Zéro gouverneur ». Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Pression de sortie en W.C. Pouces 3 - 6 pouces
- Taille de pipe 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 24-1/4 po (61,6 cm)
- Poids 96 lbs (43,64 kg)
Détails du produit
- Capacité 50000 ft³/hr
- Marque Maxitrol
- Pression d’entrée maximale lb/po2 10
- Numéro de référence du fabricant 210J-4
- Couleur Argent
- BTU 50000000
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cCSAus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Maxitrol 10"-22 » printemps rouge rouge R13110, pour RV131 / régulateurs 210J
Article nº : B859623
Pas encore évalué
389,95 $
Maxitrol 4" gaz détendeur 210J-4, jusqu'à 50 000 000 BTU
5529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires