Prix : 385,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Inclinaison/Aileron® Multi/Pak® 80 - Rayonnement de plinthe hydronique de 4' pour l’eau chaude
Ce radiateur est fait avec de l’acier galvanisé résistant à la rouille. Couverture de calibre 18 robuste résiste aux dommages. Élément H-3 80D enceinte. Tube en cuivre de 3/4 avec 3-5/32x2-1/2x.011 ailettes en aluminium. Met hors 730 BTU/linéaire pi utilisant 180 ° F l’eau à 1 gal/min. Spécifications de référence pour des évaluations supplémentaires. Conception durable et économique est idéale pour l’éclairage de bâtiments commerciaux, les appartements et les applications résidentielles. Les accessoires facultatifs comprennent : Embouts articulés droit et gauche et coins intérieurs à 90 ° et sont vendus séparément. Facilité d’installation.
Ce radiateur est fait avec de l’acier galvanisé résistant à la rouille. Couverture de calibre 18 robuste résiste aux dommages. Élément H-3 80D enceinte. Tube en cuivre de 3/4 avec 3-5/32x2-1/2x.011 ailettes en aluminium. Met hors 730 BTU/linéaire pi utilisant 180 ° F l’eau à 1 gal/min. Spécifications de référence pour des évaluations supplémentaires. Conception durable et économique est idéale pour l’éclairage de bâtiments commerciaux, les appartements et les applications résidentielles. Les accessoires facultatifs comprennent : Embouts articulés droit et gauche et coins intérieurs à 90 ° et sont vendus séparément. Facilité d’installation.
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’élément 3/4 en
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 8-7/8 po (22,54 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Type Chauffe-eau
- Marque Slant Fin
- Matériau du tube Cuivre
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 103 401-4
- Fonctionnalités 3-5/32"x2-1/2"x.011 » ailettes en aluminium
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
68,95 $
Oblique/déf Multi/Pak® 80 ; -90° à l’intérieur du coin 103-417
Article nº : B306657
Pas encore évalué
53,95 $
Plinthe chauffante pour eau chaude de 4 pi Slant/Fin® Multi/Pak®80, 103-401-4
385,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires