Souvent achetés ensemble
Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Facilement convertis à quatre différents camions postes et serrures auto en place sans épingles ou pinces à perdre ! Harper camions 4-1 en acier convertible diable fournit la conversion facile d’un chariot à deux roues à quatre roues 45 degré inclinaison camion ou camion plate-forme en quelques secondes
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Heavy Duty robot soudé manche et armature en acier de 1-1/4"
- 800 lb deux chariot de roue - hauteur de la poignée s’ajuste 48" à 56" haut
- S’ajuste facilement à quatre roues assist inclinaison camion ou de la plate-forme de quatre roues de camion - 900 lb capacité
- 10" roues pneumatiques et roues pivotantes de 5"
- Plaque de base extra-large 18 "x 9"
- Grand 40 "x 13" lit de plate-forme
- Soudée au cadre de garde-roues pour protéger la charge
Poids &Dimensions
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 37,5 lbs (17,05 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids du camion à plate-forme 900 lbs (409,09 kg)
- Largeur de la plaque de nez 18 in (45,72 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 9 in (22,86 cm)
- Longueur du lit du camion à plate-forme 40 in (101,6 cm)
- Hauteur du camion de plate-forme 11 in (27,94 cm)
- Roulette avant 5" roulette pivotante
- Largeur du lit du camion à plate-forme 13-1/2 po (34,29 cm)
- Capacité de poids 900 lbs (409,09 kg)
- Pouces de hauteur de camion à main 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids du camion à main 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Harper
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant DTCK1935P
- Type de roue Caoutchouc
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
398,95 $
Harper™ DTCK1935P 4-in-1 Convertible Heavy Duty main camion - roues pneumatiques - 900 lb Cap
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires