Prix : 33,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Adaptateur mâle x femelle filetage national en aluminium. Permet de raccorder le tuyau sans besoin de fileter outils, cosses, torsion, ressorts ou s’enclenche. Destiné à l’aspiration / refoulement tuyau demandes.
Poids &Dimensions
- Taille de couplage 4 po
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Taille 4
- Poids 1,34 lbs (.61 kg)
Détails du produit
- Description Un adaptateur
- Type A
- Quantité par paquet 1
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 100
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 50400030
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Apache 43082030 4-1/4"- 4-9/16" en acier inoxydable Ultra T-Bolt Clamp (UT-425)
Article nº : B553360
Pas encore évalué
3,99 $
4" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible
Article nº : B553165
Pas encore évalué
49,95 $
4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires