Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Apache 43082030 4-1/4"- 4-9/16" en acier inoxydable Ultra T-Bolt Clamp (UT-425)

Apache 43082030 4-1/4"- 4-9/16" en acier inoxydable Ultra T-Bolt Clamp (UT-425)

Article nº : WBB553360

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix initial : 5,70 $

Prix promotionnel: 3,99 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082026, 3-7/16 po à 3-3/4 po, acier inoxydable (UT - 343)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082026, 3-7/16 po à 3-3/4 po, acier inoxydable (UT - 343)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082024, 3-5/16 po à 3-5/8 po, acier inoxydable (UT - 331)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082024, 3-5/16 po à 3-5/8 po, acier inoxydable (UT - 331)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082012, 2-5/16 po à 2-5/8 po, acier inoxydable (UT - 231)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082012, 2-5/16 po à 2-5/8 po, acier inoxydable (UT - 231)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082008, 2-3/16 po à 2-1/2 po, acier inoxydable (UT - 218)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082008, 2-3/16 po à 2-1/2 po, acier inoxydable (UT - 218)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082004, 1-15/16 po à 2-3/16 po, acier inoxydable (UT - 193)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082004, 1-15/16 po à 2-3/16 po, acier inoxydable (UT - 193)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082002, 1-13/16 po à 2-1/16 po, acier inoxydable (UT - 181)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082002, 1-13/16 po à 2-1/16 po, acier inoxydable (UT - 181)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082000, 1-5/8 po à 1-7/8 po, acier inoxydable (UT - 162)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082000, 1-5/8 po à 1-7/8 po, acier inoxydable (UT - 162)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)

Apache CP0899 40029130 2" Band-It carbone acier pointeau préformé Galv pince w / bande 5/8"

Apache CP0899 40029130 2" Band-It carbone acier pointeau préformé Galv pince w / bande 5/8"

Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande

Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Toute la construction en acier inoxydable. Boulon est fileté toute la longueur pour permettre pour une portée maximale de taille et de la tension. Pince gérera un couple élevé, créant une pression même étanchéitée autour de la tige de couplage. Comprend l’écrou de blocage en nylon. Note : En raison de fluctuations possibles de tuyau de diamètre extérieur, il faut vérifier chaque installation individuelle.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de serrage 4-1/4 à 4-9/16 in
  • Diamètre de serrage minimal 4-1/4 po (10,8 cm)
  • Hauteur 3/4 en
  • Diamètre de serrage maximal 4-9/16 po (11,59 cm)
  • Poids 0,17 lbs (.08 kg)
  • Longueur 5-1/4 po (13,34 cm)

Détails du produit

  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Quantité par paquet 1
  • Matériel de bande Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 43082030
  • Couleur Argent
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
Apache 43082030 4-1/4"- 4-9/16" en acier inoxydable Ultra T-Bolt Clamp (UT-425)

Apache 43082030 4-1/4"- 4-9/16" en acier inoxydable Ultra T-Bolt Clamp (UT-425)

Article nº : WBB553360