Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Crépine du trou carré en acier plaqué tuyau d’aspiration pour pompes de détritus. Des ouvertures plus grandes de crépine permettent plus petits débris ou solides de passer à travers la pompe, mais empêche les plus solides dommageable de pompe. Acier zingué pour une passoire rouille et résistante à l’écrasement.
Poids &Dimensions
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Taille de connexion 4 in (10,16 cm)
- Poids 2,52 lbs (1,15 kg)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Apache tuyau & Belting
- Description Trou carré
- Matériau Acier zingué
- Numéro de référence du fabricant 70009708
- Couleur Argent
- Style de connexion FNPT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
4" FNPT plaqué acier carré trou crépine
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit