Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Passoire à trou rond d’acier plaqué FNPT de 3 po Apache 70001500
En acier chromé rond crépine d’aspiration tuyau trou. À utiliser quand un clapet de pied n’est pas exigé. Crépines contribue à prévenir ou à garder la pompe endommageant solides d’entrer dans la pompe. Acier zingué pour une passoire rouille et résistante à l’écrasement.
En acier chromé rond crépine d’aspiration tuyau trou. À utiliser quand un clapet de pied n’est pas exigé. Crépines contribue à prévenir ou à garder la pompe endommageant solides d’entrer dans la pompe. Acier zingué pour une passoire rouille et résistante à l’écrasement.
Poids &Dimensions
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Taille de connexion 3 in (7,62 cm)
- Poids 3,08 lbs (1,4 kg)
- Longueur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Apache tuyau & Belting
- Description Trou rond
- Matériau Acier zingué
- Numéro de référence du fabricant 70001500
- Couleur Argent
- Style de connexion FNPT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Raccord femelle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077252 avec écrou en laiton
Article nº : B553152
Pas encore évalué
32,95 $
Raccord mâle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077007
Article nº : B553158
Pas encore évalué
17,00 $
Passoire à trou rond d’acier plaqué FNPT de 3 po Apache 70001500
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires