Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Raccord femelle de tige courte  en aluminium de 3 po Apache 43077252 avec écrou en laiton

Raccord femelle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077252 avec écrou en laiton

Article nº : WBB553152

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 32,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Raccord femelle de tige courte  en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton

Raccord femelle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077007

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077007

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43075500

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43075500

2" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible

2" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible

2" A polypropylène Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

2" A polypropylène Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

Roi en polypropylène tétine de 1-1/2"

Roi en polypropylène tétine de 1-1/2"

4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

2" diamètre Type D aluminium Spec Cam et Groove coupleur x NPT femelle

2" diamètre Type D aluminium Spec Cam et Groove coupleur x NPT femelle

3/4" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x MPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x MPT fil

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Pour une utilisation avec tuyaux, traitement de l’eau et autres liquides. Filetages femelles de IPT (nécessite un joint d’étanchéité). Nécessite des pinces pour attacher au tuyau.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
  • Taille de couplage 3 po
  • Taille 3
  • Poids 1,66 lbs (.75 kg)
  • Longueur 3-3/4 po (9,53 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Description Femelle
  • Matériau Écrous en aluminium/laiton
  • Numéro de référence du fabricant 43077252
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Raccord femelle de tige courte  en aluminium de 3 po Apache 43077252 avec écrou en laiton

Raccord femelle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077252 avec écrou en laiton

Article nº : WBB553152

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant