Prix : 17,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour une utilisation avec tuyaux, traitement de l’eau et autres liquides. Fils de IPT mâle en aluminium. Le 3" par 6" raccords mâles ont fiches-à ergots. Exigera des pinces pour attacher au tuyau.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Taille de couplage 3 po
- Taille 3
- Poids 1,04 lbs (.47 kg)
- Longueur 3-3/4 po (9,53 cm)
Détails du produit
- Marque Apache tuyau & Belting
- Quantité par paquet 1
- Description Mâle
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 43077007
- Couleur Or
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Collier à boulon à T Ultra Apache 43082020, 2-7/8 po à 3-3/16 po, acier inoxydable (UT - 287)
Article nº : B553327
Pas encore évalué
7,20 $
Raccord femelle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077252 avec écrou en laiton
Article nº : B553152
Pas encore évalué
32,95 $
Clé à 3" pour les assemblages de Pin-Lug
Article nº : B553449
Pas encore évalué
30,95 $
Raccord mâle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077007
17,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires