Prix : 10,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
4 minute acier Epoxy est un époxy prise rapide, industriels de la force qui est excellent pour le collage de métal contre métal ou réparations des défauts en métal, bois et maçonnerie. Durcit à une masse d’acier-type qui peut être percé, taraudé, poncé, déposé ou peint une fois complètement guéri.
Pour une utilisation sur :
Pour une utilisation sur :
- Aluminium
- Acier
- En laiton
- Bronze
- Métal
Poids &Dimensions
- Taille Carton Tube 2 oz (56,7 g),
Détails du produit
- Résistant à l’eau Y
- Marque VersaChem
- Résistance à la compression 3000 PSI
- Temps de guérison 24 heures
- Description En acier époxy
- Temps de traitement 4 minutes
- Ininflammable Y
- Numéro de référence du fabricant 44209
- Définir l’heure 10 minutes
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VersaChem® 4 Minute en acier époxy, 44209, Tube 2 oz
10,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit