Prix : 6 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Réfrigérés affaire est autonome et fait avec un joliment courbé, incliné vers le bas de la vitre frontale supérieure. Réfrigérateur maintient 35 41° F pour la conservation des aliments. Tapez 304 plaques d’aliments solides en acier inoxydable et le corps extérieur avec portes en verre trempé. Poignées de porte en plastique côté chef pour un accès facile. Comprend un thermomètre NSF approuvé. 1" trou de vidange de diamètre avec couvercle en plastique et fond incliné pour drainage amélioré. Côté monté 1/6HP compresseur pour faciliter le service. 115V. Homologuée ETL. 48-13/16" W x 14-1/8 « D x 11-1/2 » H Dimensions hors-tout.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14-1/8 po (35,88 cm)
- Largeur 48-13/16 po (123,98 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Hauteur 11-1/2 po (29,21 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Vitrine réfrigérée
- Nombre de tablettes 2
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Capacité 1,49 pi³ (0,04 pi³.m)
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 2,5 A
- Puissance du compresseur 1/6 HP
- Fluide frigorigène R-134D
- Phase 1
- Type Vitrine réfrigérée de 4' Sushi
- Quantité par paquet 1
- Marque Turbo Air
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SAK-50R(L)-N
- Couleur Argent
- Type de dégivrage Automatique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vitrine réfrigérée de 4' Sushi
6339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit