Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial 4 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 36 po L x 18 po P x 60 po H, terrasse en bois

Global Industrial 4 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 36 po L x 18 po P x 60 po H, terrasse en bois

Article nº : WBB3152852

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 4
  • 5

4

  • Pont de fil
  • Pont en stratifié
  • Surface en bois

Surface en bois

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial 4 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 36 po L x 18 po P x 60 po H, terrasse en bois
  • Étagère sans boulon extra-robuste Global Industrial, étagère supplémentaire, 36 po L x 18 po P, platelage en bois

    52,95 $

  • Porte-étiquettes magnétiques, 6 po l X 3 po H (25/pqt)

    67,95 $

  • Adhésif porte-étiquette 6" W X.75" H (12 pcs/paquet)

    20,00 $

Prix initial : 215,95 $

Prix promotionnel: 171,95 $

Quantité

✓ Poids de stockage maximal de 1800 lb par niveau
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips

L’ajout d’étagères sans boulon à 4 étagères Global Industrial™ à 10 étagères avec terrasse en bois est conçu pour maximiser votre espace de rangement. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.

Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. Facilitez l’expansion et assemblez des unités avec plus de stabilité et moins de construction que de boulonner 2 unités de démarrage ensemble. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Chaque unité supplémentaire comprend des poteaux en T robustes en acier de calibre 14 qui sont poinçonnés sur des centres de 1 1/2 po et des poutres horizontales à double rivetage qui s’ajustent verticalement par incréments de 1 1/2 po. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Les panneaux de particules prédécoupés robustes et lisses de 5/8 po d’épaisseur constituent un platelage solide et économique.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 60 in (152,4 cm)
  • Calibre 14

Détails du produit

  • Type de pont Surface en bois
  • Assemblage requis Oui
  • Nombre de tablettes 4
  • Type d’étagère Surface en bois
  • Type Ajouter une unité
  • Type d’unité Extra Heavy Duty
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Double Rivet
  • Capacité des étagères 1800 lbs (818,18 kg)
  • Matériel d’étagère Bois
  • Couleur Gris
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
Global Industrial 4 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 36 po L x 18 po P x 60 po H, terrasse en bois

Global Industrial 4 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 36 po L x 18 po P x 60 po H, terrasse en bois

Article nº : WBB3152852

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial 4 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 36 po L x 18 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 4 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 36 po L x 18 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 4 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 36 po L x 18 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 4 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 36 po L x 18 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Global Industrial 4 tablettes, étagère extra-robuste sans boulon, ajout, 36 po L x 18 po P x 60 po H, terrasse en bois
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant