Prix : 4 905,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ IS-2PF-40-160-SR est une commande pneumatique 4" port complet SS vanne à bille à # 150 ANSI standards brides. La valve de classe 150 a une cote de température de 0° F à + 450° F. Sièges TFE et joints TFE sont compatibles avec un large éventail d’industries et le type de média. La conception du corps split permet de réparation et d’entretien facile. Cette version est livré avec un ressort de PN-160-SR (air pour ouvrir, le ressort pour fermer) anodisé actionneur pneumatique aluminium taille pour alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 7,36 po (18,69 cm)
- Diamètre 4 in (10,16 cm)
- Longueur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Hauteur 16-27/64 po (41,71 cm)
- Taille de la vanne 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Fin des connexions À brides
- Nombre de ports 2-way
- Type d’actionnement Ressort-retour
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Soupape : inox ; Actionneur : aluminium
- Numéro de référence du fabricant EST-2PF-40-160-SR
- Type de vanne Ball
- Actionné ou manuel Actionné
- Matériau du corps SS
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BI-TORQ 4" SS Split corps ANSI 150# à brides vanne à bille W/Spring RET Pneum. actionneur
4905,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit