Prix : 3 669,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 3 669,00 .
- Acheter 3 3 409,00 .
- Acheter 4+ 3 299,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle transversale - Quatre étapes
Cette croix sur l’échelle Monte où vous avez besoin d’un accès permanent aux points de croisement. La plate-forme supérieure comporte deux amovible haute 42" face balustrade avec 21" Mid-rail et fixe 4" plinthes pour empêcher les objets de rouler hors. Des étapes dentelés pour poignée supplémentaire et la sûreté sont 24" de large et 7" profonde avec une hauteur de marche de 10". La largeur de l’échelle est de 29". Pattes au sol comprennent les pieds en caoutchouc pour une stabilité. Tous soudé en acier avec mains courantes amovibles. La capacité est 500 livres. La plate-forme est 23-1/2" large et haute de 40". Rencontre OSHA 29 CFR 1 910,24 et normes ANSI A14.7.
Cette croix sur l’échelle Monte où vous avez besoin d’un accès permanent aux points de croisement. La plate-forme supérieure comporte deux amovible haute 42" face balustrade avec 21" Mid-rail et fixe 4" plinthes pour empêcher les objets de rouler hors. Des étapes dentelés pour poignée supplémentaire et la sûreté sont 24" de large et 7" profonde avec une hauteur de marche de 10". La largeur de l’échelle est de 29". Pattes au sol comprennent les pieds en caoutchouc pour une stabilité. Tous soudé en acier avec mains courantes amovibles. La capacité est 500 livres. La plate-forme est 23-1/2" large et haute de 40". Rencontre OSHA 29 CFR 1 910,24 et normes ANSI A14.7.
Poids &Dimensions
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Longueur 67 in (170,18 cm)
- Hauteur de la plate-forme 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 82-3/4 po (210,19 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Poids 242 lbs (110 kg)
Détails du produit
- Marque Vestil
- Nombre d’étapes 4
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant COL-4-36-14
- Couleur Jaune
- Rechercher une marque Vestil
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cross-Over 4 escabeau - 67 "L
3669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires