Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Système hydraulique est protégé contre les dommages internes par un mécanisme breveté de by-pass. Cylindres usinés et polis avec les threads découpées offrent une performance étanches et durable non abrasif. Fabriqué à partir d’acier dur moulé avec zones de contrainte critique traité thermiquement. Cranté traité thermiquement selle offre généreuse superficie de levage et de préhension. Dispositif de by-pass intégré protège système hydraulique plus de dommages de pompage. Unique type croisé forgé purgeur assure le contrôle positif. Base large et robuste offre stabilité et solidité. Points de contrainte critique sont renforcés dans tous les modèles pour la longévité supplémentaire et fiabilité. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Largeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur maximale 15-3/4 po (40,01 cm)
- Faible hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Description CRIC-bouteille pompe côté
- Capacité 4 tonnes
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Numéro de référence du fabricant 10045B
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Omega 4 Ton Side Pump Bouteille Jack - 10045W
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires