Prix : 1 629,00 $
Les clients ont également été consultés
FINITION THOMPSON EF SÉRIE TAMBOUR & POMPE LE BARIL
Moyenne Performance Drum et pompe à baril est idéal pour les produits chimiques, corrosifs doux et acides.
Les pompes de tambour léger sont conçus pour conteneur conteneur-à transfert de fluides. Caractéristiques de série incluent le tube sans cachet, moteurs réglable à double vitesse, moteurs interchangeables et tubes et tuyau intégré et cordon clips.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Diamètre 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 48-5/8 po (123,51 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Description Kit de pompe électrique à tambour
- Taux de distribution 17 GAL/MIN
- Plage de température 212 ° F
- Type Moteur électrique
- Marque Terminez Thompson.
- Type de produit Moteur
- Vitesse 8000 - 14 000 rpm
- Matériau Acier inoxydable
- Style Série EF
- Puissance 115V, 50-60 Hz, HP 1/3
- Numéro de référence du fabricant DEFS010
- Viscosité maximale 300
- AVC/Gpm/Révolution GAL/MIN
- Couleur Argent
- Matériau du corps Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support mural 108287 pour finition Thompson pompes de la série EF
Article nº : B972324
Pas encore évalué
56,95 $
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
22,50 $
Trousse de tuyau souple 55 gal de produits chimiques inorganiques de base, bondon mâle de 2 po, embout en polypro
Article nº : B623188
Pas encore évalué
199,95 $
259,95 $
Berme industrielle™ mondiale à profil bas, 10'L x 4"L x 2-1/4"H
Article nº : 670614
Pas encore évalué
869,00 $
1 365,00 $
Finition Thompson DEFS010 40" Drum Kit - Tube de la pompe inox 316 - 316SS arbre de la pompe - moteur preuve 115V Splash
1629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires