Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lorsque vous vous mettez sans fil avec le système de batterie HOOVER Commercial MPWR 40V, votre équipe dispose de la flexibilité d'échange pour recharger et remplacer les batteries entre plusieurs montants et sacs à dos sans ralentir. Et maintenant, vous pouvez aller sans fil sans compromettre votre budget. Fonctionne avec MPWR 40V Cordless Upright (CH95519) et MPWR 40V Cordless Backpack (CH93619).
Poids &Dimensions
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Largeur 6-1/5 po (15,75 cm)
- Hauteur 3-3/4 po (9,53 cm)
Détails du produit
- Tension 40 V
- Description Chargeur pour batterie 40V
- Type Chargeur de batterie sous vide
- Pour une utilisation avec Hoover Commercial
- Quantité par paquet 1
- Marque Hoover
- Matériau Plastique
- Durée de fonctionnement de la batterie 1 h
- Numéro de référence du fabricant CH07150
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hoover® chargeur 40V pour MPWR™ sans fil verticale et aspirateurs sac à dos
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires