Prix : 645,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lorsque vous passez sans fil avec le système de batterie HOOVER Commercial MPWR 40V, votre équipe a la flexibilité d’échanger et de remplacer en toute transparence les batteries entre plusieurs montants et sacs à dos sans ralentir. La batterie vous permet de faire fonctionner votre aspirateur jusqu’à 105 minutes de temps de fonctionnement continu (60 minutes en mode boost) et peut recharger en aussi peu que 120 minutes à l’aide du chargeur rapide M-PWR 40V (vendu séparément). Fonctionne avec MPWR 40V Cordless Upright (CH95519) et MPWR 40V Cordless Backpack (CH93619).
Poids &Dimensions
- Poids 3,26 lbs (1,48 kg)
- Profondeur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur 3-2/3 po (9,31 cm)
Détails du produit
- Batteries 40 V Lithium Ion
- Tension 40 V
- Description Batterie Lithium Ion 40V pour CH93619 et CH95519
- Puissance en watts 216 W
- Pour une utilisation avec Hoover Commercial
- Marque Hoover
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant CH27312
- Durée de fonctionnement de la batterie 1 h
- Couleur Noir
- Amplis moteur 12 ampères-heures A
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hoover® chargeur 40V pour MPWR™ sans fil verticale et aspirateurs sac à dos
Article nº : B2330654
Pas encore évalué
229,95 $
Hoover® batterie lithium-ion 40V 12 ampères pour MPWR™ sans fil verticale et sac à dos sous vide
645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires