Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Valeur de chaîne facultatif, tous les supports : Chaîne soudés ensemble comprend bit snap pour connexion de chaîne simple. La taille est épais #1/0 avec boucle torsadée pour permettre à la chaîne à passer minimum risque d’endommager la finition du cylindre plat contre le cylindre. 41 pouces long avec snap incluse. Pour une utilisation avec des supports de cylindre montés sur le mur et le banc Justritety, 2,3,4,6 et 8 supports de cylindre, supports, stations de processus et chariots à cylindres
Poids &Dimensions
- Profondeur 41 in (104,14 cm)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Jauge 18 ga
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Nuance d’acier inoxydable 316
- Assemblage requis Non
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 35368
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NFPA, UFC, CGA, OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
72,95 $
Pack 6 cylindre Rack
Article nº : B693321
Pas encore évalué
859,00 $
Couverture thermique de bouteille de gaz isolée Powerblanket® Lite, température fixe de 90 ° F, pour réservoir de 20 à 40 lb
Article nº : B2196866
Pas encore évalué
379,95 $
41" valeur de chaîne en acier inoxydable en option
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires