Prix : 7 349,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les ventilateurs antidéflagrants antidéflagrants de la série ™ Global Industrial sont conçus pour gérer l’air sec et propre jusqu’à un maximum de 180 ° F. Idéal pour l’élimination des fumées dans les cabines de pulvérisation de peinture, l’élimination de la fumée des opérations de soudage ou l’alimentation en air pour les systèmes de maquillage de l’air. Les spécifications disponibles en option incluent : moteur 3 phases 230/460V 2, 3 ou 5 HP.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques et avantages
- Scellé sans entretien à longue durée de vie pour les roulements de ventilateur à vie
- Hélices en fonte d’aluminium robustes résistantes aux étincelles
- La base de moteur réglable permet une tension de courroie appropriée pour une durée de vie maximale de la courroie
- Les poulies sont en fonte robuste ou en acier tourné
- Les moteurs sont de qualité industrielle de haute qualité disponibles en monophasé ou triphasé - antidéflagrant
- Garde de ceinture
- Supports horizontaux ou verticaux
- Combinaison de protection motrice/ceinture
- Protections d’entrée ou de sortie - conformes à l’OSHA
- Brides de compagnon
- Porte d’inspection
- Jambes horizontales de soutien
Poids &Dimensions
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Largeur 45 in (114,3 cm)
- Diamètre du ventilateur 42 in (106,68 cm)
- Cercle de boulon 43-9/16 po (110,65 cm)
- Hauteur 45 in (114,3 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- T/mn élevé 750 tr/min
- CFM 18960 CFM
- Tension 115 / 230 V
- Assemblage requis Non
- Description Environnement sec Duct Fan
- Puissances en chevaux 1-1/2 HP
- TR/MIN 750 tr/min
- Phase 1
- CFM haute 18960 CFM
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Ceinture
- Matériau Aluminium
- Décibels 78
- Numéro de référence du fabricant B181977
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Wire Safety Fan Guard for 42 » Ventilateurs duct
Article nº : B183198
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Ventilateur de conduits à environnement sec antidéflagrant de 42 pouces, 1-1/2 HP, monophasé
7349,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires