Souvent achetés ensemble
Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
BIBLIOTHÈQUES DE STRATIFIÉ RÉGLABLES
Bibliothèque H 42"
Étagères réglables offrent une bibliothèque finie bois attrayante pour toute maison ou bureau. Effectuée à l’aide de 3/4" étagères épaisseur supportant jusqu'à 30 lb chacune. Surfaces en bois sont en stratifié thermiquement fusionnée pour résistance aux rayures et taches. Comprend 3 étagères réglables en hauteur et une étagère hauteur fixe. Les clayettes sont hauteur réglable par incréments de 1-1/4". Dos entièrement fini conserve une belle apparence. Mesures 36" W x 12" D ensemble. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Bibliothèque H 42"
Étagères réglables offrent une bibliothèque finie bois attrayante pour toute maison ou bureau. Effectuée à l’aide de 3/4" étagères épaisseur supportant jusqu'à 30 lb chacune. Surfaces en bois sont en stratifié thermiquement fusionnée pour résistance aux rayures et taches. Comprend 3 étagères réglables en hauteur et une étagère hauteur fixe. Les clayettes sont hauteur réglable par incréments de 1-1/4". Dos entièrement fini conserve une belle apparence. Mesures 36" W x 12" D ensemble. Facilité de montage. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 11-7/8 po (30,16 cm)
- Hauteur 41-7/8 po (106,36 cm)
- Poids 69 lbs (31,36 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Nombre de compartiments 5
- Quantité par paquet 1
- Marque Bois dur
- Matériau Lamelles
- Numéro de référence du fabricant BC42CLGG
- Capacité des étagères 30 lbs (13,64 kg)
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
439,95 $
42" bibliothèque réglable - 36" W x 11-7/8 « D x 41-7/8 » H gris
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires