Prix : 3 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques et avantages:
- L’arbre lourd et les roulements re lubricatables fournissent de nombreuses années de service fiable.
- Hélices robustes en acier fabriquées à 4 pales.
- Tous les moteurs soudés et la structure de soutien de roulement.
- Disponible pour les applications d’échappement ou d’air d’admission.
- Moteurs industriels de haute qualité disponibles en une ou trois phases, ventilateur totalement fermé refroidi.
- Convient pour une utilisation dans des endroits dangereux avec l’hélice en aluminium coulé en option et le moteur anti-explosion.
Accessoires en option
- Gardes conformes à l’OSHA avant et arrière.
- Tous les obturateurs d’échappement de gravité en aluminium.
- Échappement motorisé ou obturateur d’admission.
- Ventilateur et boîte de montage d’obturateur.
- Weatherhood avec écran d’oiseau.
Poids &Dimensions
- Profondeur 28-1/4 po (71,76 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Diamètre du ventilateur 42 in (106,68 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Nombre de lames 4
- T/mn élevé 725 tr/min
- CFM 20653 CFM
- Type de lame Acier
- Tension 230 / 460 V
- Assemblage requis Non
- Description Ventilateur d’extraction industrielle Duty
- Puissances en chevaux 2 HP
- TR/MIN 725 tr/min
- Phase 3
- CFM haute 20653 CFM
- Type de moteur Entièrement fermé
- Marque Global Industrial
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Acier
- Décibels 74
- Numéro de référence du fabricant B182485
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Volets manuels ™ industriels mondiaux pour ventilateurs d’échappement de 42 »
Article nº : B183098
Pas encore évalué
959,00 $
Global Industrial™ Motor Kit pour 36 » à 48 » Ventilateurs d’échappement w / Volets
Article nº : B183110
Pas encore évalué
459,95 $
Global Industrial™ Birdscreen for 42 » Volets
Article nº : B183122
Pas encore évalué
1 105,00 $
Global Industrial™ Inlet Weatherhood With Birdscreen for 42 » Ventilateur d’échappement
Article nº : B183182
Pas encore évalué
2 109,00 $
Global Industrial™ arrière-garde pour 42 " ventilateurs d’échappement
Article nº : B183160
Pas encore évalué
1 089,00 $
Global Industrial™ Fan and Shutter Mounting Box pour 42 » Ventilateurs d’échappement
Article nº : B183169
Pas encore évalué
1 205,00 $
Global Industrial™ 42 » Industrial Duty Exhaust Fan - 3 Phase 2 HP
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires