Souvent achetés ensemble
Prix : 669,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’Agri-Fab, Inc. 24 " x 48 " Steel Tow Behind Lawn Roller Model #45-0216 aidera à restaurer une pelouse à son aspect lisse après les inondations ou éliminer les soulèvements de gel causés par le gel et le dégel. Le tambour peut contenir jusqu’à 910 livres d’eau ou de sable. L’eau est le choix préféré lorsque vous remplissez le tambour car vous serez en mesure de vider l’eau à la fin de la saison de roulement, ce qui rend le stockage de l’unité plus facile. Pour les utilisateurs qui préfèrent se remplir de sable, Agri-Fab recommande de remplir le tambour à mi-chemin. Lorsque vous remplissez le tambour, retirez l’une des prises de 1 pouces. Ce rouleau d’acier est livré avec une barre de grattoir qui enlève tous les débris qui collent au tambour. Le tambour du rouleau est fait d’acier, capable de tenir plus de poids nécessaire pour faire le travail. Ce rouleau vous durera pendant des années à venir avec les soins appropriés et l’utilisation. Tous les produits Agri-Fab, Inc. sont livrés avec une garantie limitée de 3 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- LARGEUR DU ROULEAU : largeur de 48 po
- CAPACITÉ : 550 lb Capacitéqui se remplit d’eau
- STOCKAGE: Stockage facile
- ASSEMBLY:Un assemblage requis
- CONSTRUCTION : Construction durable d’acier
- OPÉRATION : Le bouchon de vidange/de remplissage se vide facilement et se remplit d’un tuyau d’arrosage régulier
- HITCH: l’attelage universel s’attache rapidement et facilement à n’importe quelle marque de tracteur lorsqu’il n’est pas utilisé comme un rouleau de pelouse push
Poids &Dimensions
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Poids (à vide) 115 lbs (52,27 kg)
- Longueur 51 in (129,54 cm)
- Hauteur du rouleau 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Largeur du rouleau 48 in (121,92 cm)
- Poids (Plein) 910 lbs (413,64 kg)
Détails du produit
- Matériau de roue/rouleau Acier
- Type Rouleau de pelouse
- Marque Agri-Fab
- Style Remorquer derrière
- Numéro de référence du fabricant 45-0216 C
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Agri-Fab 45-0216C 24 » x 48 » Poly Tow Behind Lawn Roller
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit