Souvent achetés ensemble
Prix : 379,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Agri-Fab 45-0267 18 » x 24 » Poly Push/Tow Behind Lawn Roller
L’Agri-Fab, Inc. 18 » x 24 » Poly Push/Tow Behind Lawn Roller #45-0267 aidera à restaurer une pelouse à son aspect lisse après l’inondation ou éliminer les rayons de gel causés par le gel et le dégel. Le tambour peut contenir jusqu’à 250 livres d’eau ou de sable. L’eau est le choix préféré lorsque vous remplissez le tambour car vous serez en mesure de vider l’eau à la fin de la saison de roulement, ce qui rend le stockage de l’unité plus facile. Pour les utilisateurs qui préfèrent se remplir de sable, Agri-Fab recommande de remplir le tambour à mi-chemin. Le tambour est rempli d’une prise amovible d’un pouce, ce qui facilite le remplissage et le drainage. Le rouleau poly est livré avec une barre de grattoir qui enlève tous les débris collés au tambour. Le tambour du rouleau est fait d’un polyéthylène robuste, qui résiste aux bosses, à la rouille et aux intempéries. Ce rouleau vous durera pendant des années à venir avec les soins appropriés et l’utilisation. Tous les produits Agri-Fab, Inc. sont livrés avec une garantie limitée de 3 ans.
Caractéristiques :
L’Agri-Fab, Inc. 18 » x 24 » Poly Push/Tow Behind Lawn Roller #45-0267 aidera à restaurer une pelouse à son aspect lisse après l’inondation ou éliminer les rayons de gel causés par le gel et le dégel. Le tambour peut contenir jusqu’à 250 livres d’eau ou de sable. L’eau est le choix préféré lorsque vous remplissez le tambour car vous serez en mesure de vider l’eau à la fin de la saison de roulement, ce qui rend le stockage de l’unité plus facile. Pour les utilisateurs qui préfèrent se remplir de sable, Agri-Fab recommande de remplir le tambour à mi-chemin. Le tambour est rempli d’une prise amovible d’un pouce, ce qui facilite le remplissage et le drainage. Le rouleau poly est livré avec une barre de grattoir qui enlève tous les débris collés au tambour. Le tambour du rouleau est fait d’un polyéthylène robuste, qui résiste aux bosses, à la rouille et aux intempéries. Ce rouleau vous durera pendant des années à venir avec les soins appropriés et l’utilisation. Tous les produits Agri-Fab, Inc. sont livrés avec une garantie limitée de 3 ans.
Caractéristiques :
- LARGEUR DU ROULEAU : largeur de 24 po
- CAPACITÉ : 250 lb Capacitéqui se remplit d’eau
- STORAGE:Léger lorsqu’il est vide, pour un transport et un stockage faciles
- ASSEMBLY:Un assemblage requis
- CONSTRUCTION : Construction poly durable à l’épreuve de la rouille
- OPÉRATION : Le bouchon de vidange/de remplissage se vide facilement et se remplit d’un tuyau d’arrosage régulier
- HITCH: l’attelage universel s’attache rapidement et facilement à n’importe quelle marque de tracteur lorsqu’il n’est pas utilisé comme un rouleau de pelouse push
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Poids (à vide) 40 lbs (18,18 kg)
- Longueur 50 po (127 cm)
- Hauteur du rouleau 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Largeur du rouleau 24 in (60,96 cm)
- Poids (Plein) 250 lbs (113,64 kg)
Détails du produit
- Matériau de roue/rouleau Plastique
- Type Rouleau de pelouse
- Marque Agri-Fab
- Style Push/ Remorquage derrière
- Numéro de référence du fabricant 45-0267
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Agri-Fab 45-0267 18 » x 24 » Poly Push/Tow Behind Lawn Roller
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit