Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Agri-Fab 45-0269 18 » x 48 » Remorquage en acier derrière rouleau de pelouse

Agri-Fab 45-0269 18 » x 48 » Remorquage en acier derrière rouleau de pelouse

Article nº : WBB2375073

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Agri-Fab 45-0269 18 » x 48 » Remorquage en acier derrière rouleau de pelouse
  • Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants enduits de latex, Tricot polyester, Noir/Bleu, Grand, 1 paires, qté par paquet : 12

    49,20 $

  • Sacs à ordures extra-résistants Global Industrial™, 55 à 60 gal, 1,4 mil, 100 sacs/caisse

    109,95 $

Prix : 629,00 $

Quantité

L’Agri-Fab, Inc. 18 " x 48 " Poly Remorquage Derrière lawn roller #45-0269 aidera à restaurer une pelouse à son aspect lisse après les inondations ou éliminer les soulèvements de gel causés par le gel et le dégel. Le tambour peut contenir jusqu’à 550 livres d’eau ou de sable. L’eau est le choix préféré lorsque vous remplissez le tambour car vous serez en mesure de vider l’eau à la fin de la saison de roulement, ce qui rend le stockage de l’unité plus facile. Pour les utilisateurs qui préfèrent se remplir de sable, Agri-Fab recommande de remplir le tambour à mi-chemin. Lorsque vous remplissez le tambour, retirez le bouchon d’un pouce. Le rouleau poly est livré avec une barre de grattoir qui enlève tous les débris qui collent au tambour. Le tambour du rouleau est fait d’un polyéthylène robuste, qui résiste aux bosses, à la rouille et aux intempéries. Ce rouleau vous durera pendant des années à venir avec les soins appropriés et l’utilisation. Tous les produits Agri-Fab, Inc. sont livrés avec une garantie limitée de 3 ans.

Caractéristiques :

  • LARGEUR DU ROULEAU : largeur de 48 po
  • CAPACITÉ : 550 lb Capacitéqui se remplit d’eau
  • STORAGE:Léger lorsqu’il est vide, pour un transport et un stockage faciles
  • ASSEMBLY:Un assemblage requis
  • CONSTRUCTION : Construction poly durable à l’épreuve de la rouille
  • OPÉRATION : Le bouchon de vidange/de remplissage se vide facilement et se remplit d’un tuyau d’arrosage régulier
  • HITCH: l’attelage universel s’attache rapidement et facilement à n’importe quelle marque de tracteur lorsqu’il n’est pas utilisé comme un rouleau de pelouse push

Poids &Dimensions

  • Largeur 54 in (137,16 cm)
  • Poids (à vide) 58 lbs (26,36 kg)
  • Longueur 50 po (127 cm)
  • Hauteur du rouleau 18 in (45,72 cm)
  • Hauteur 18 in (45,72 cm)
  • Largeur du rouleau 48 in (121,92 cm)
  • Poids (Plein) 550 lbs (250 kg)

Détails du produit

  • Matériau de roue/rouleau Plastique
  • Type Rouleau de pelouse
  • Marque Agri-Fab
  • Style Remorquer derrière
  • Numéro de référence du fabricant 45-0269

Garantie

  • Garantie 3 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Agri-Fab 45-0269 18 » x 48 » Remorquage en acier derrière rouleau de pelouse

Agri-Fab 45-0269 18 » x 48 » Remorquage en acier derrière rouleau de pelouse

Article nº : WBB2375073

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Agri-Fab 45-0269 18 » x 48 » Remorquage en acier derrière rouleau de pelouse
    Agri-Fab 45-0269 18 » x 48 » Remorquage en acier derrière rouleau de pelouse
    Agri-Fab 45-0269 18 » x 48 » Remorquage en acier derrière rouleau de pelouse
    Agri-Fab 45-0269 18 » x 48 » Remorquage en acier derrière rouleau de pelouse
    Agri-Fab 45-0269 18 » x 48 » Remorquage en acier derrière rouleau de pelouse
    Agri-Fab 45-0269 18 » x 48 » Remorquage en acier derrière rouleau de pelouse
    Agri-Fab 45-0269 18 » x 48 » Remorquage en acier derrière rouleau de pelouse
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant