Souvent achetés ensemble
Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Agri-Fab 45-0295 48 » Remorquage derrière Dethatcher - Toiletteur de pelouse
Le modèle Agri-Fab, Inc. 48 » Tine De-thatcher #45-0295 aura votre herbe de plus en plus mieux en un rien de temps. Les de-thatchers de Tine desserrent et soulèvent efficacement le thatch pour une croissance plus saine de pelouse. Le meilleur moment pour dé-thatch est à l’automne, car il permet à l’eau et les nutriments d’atteindre la base en préparation pour le printemps. L’Agri-Fab de-thatcher de 48 » déracine effectivement des étendues d’herbe mortes et emmêlés jusqu’à 48 » de longueur. Le toiletteur de 48 » a 24 dents antirouille et remplaçables traitées à la chaleur pour une performance et une durabilité maximales. Deux roues libres plates de 7 po assurent un transport en douceur. Poignée de transport en porte-à-faux simple à utiliser pour faciliter l’élévation et l’abaissement des dents. Le plateau de poids de 48 " peut contenir jusqu’à 70 lb pour améliorer l’enlèvement du thatch. Un attelage universel se fixe à n’importe quel tracteur, quelle que soit la marque. Le modèle Agri-Fab, Inc. 48 » Tine De-thatcher #45-0295 vous durera pendant des années à venir avec des soins et une utilisation appropriés. Tous les produits Agri-Fab, Inc. sont livrés avec une garantie limitée de 3 ans.
Caractéristiques :
Le modèle Agri-Fab, Inc. 48 » Tine De-thatcher #45-0295 aura votre herbe de plus en plus mieux en un rien de temps. Les de-thatchers de Tine desserrent et soulèvent efficacement le thatch pour une croissance plus saine de pelouse. Le meilleur moment pour dé-thatch est à l’automne, car il permet à l’eau et les nutriments d’atteindre la base en préparation pour le printemps. L’Agri-Fab de-thatcher de 48 » déracine effectivement des étendues d’herbe mortes et emmêlés jusqu’à 48 » de longueur. Le toiletteur de 48 » a 24 dents antirouille et remplaçables traitées à la chaleur pour une performance et une durabilité maximales. Deux roues libres plates de 7 po assurent un transport en douceur. Poignée de transport en porte-à-faux simple à utiliser pour faciliter l’élévation et l’abaissement des dents. Le plateau de poids de 48 " peut contenir jusqu’à 70 lb pour améliorer l’enlèvement du thatch. Un attelage universel se fixe à n’importe quel tracteur, quelle que soit la marque. Le modèle Agri-Fab, Inc. 48 » Tine De-thatcher #45-0295 vous durera pendant des années à venir avec des soins et une utilisation appropriés. Tous les produits Agri-Fab, Inc. sont livrés avec une garantie limitée de 3 ans.
Caractéristiques :
- LARGEUR DU PRODUIT: 48 » de large
- DE-THATCH: 24 dents de printemps traitées à la chaleur
- ROUES: 7 » x 1 roues libres plates de 3/8 »
- CONSTRUCTION : Plate-forme en acier de jauge lourde durable et barre de dessin soudée
- OPÉRATION : Poignée de transport en porte-à-faux simple à utiliser pour une élévation et un abaissement faciles
- HITCH: Attelage universel qui se fixe rapidement et facilement à n’importe quelle marque de tracteur
Poids &Dimensions
- Taille de la roue 7 in (17,78 cm)
- Capacité de poids du plateau 70 lbs (31,82 kg)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Largeur de travail 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
Détails du produit
- Type Dethatcher
- Marque Agri-Fab
- Style Remorquer derrière
- Numéro de référence du fabricant 45-0295
- Nombre de Tines 24
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Agri-Fab 45-0295 48 » Remorquage derrière Dethatcher - Toiletteur de pelouse
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit