Souvent achetés ensemble
Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’Agri-Fab, Inc. 85 lb Push Spreader Model #45-0531 vous aidera à cultiver la belle pelouse que vous avez toujours voulu. Le meilleur moment pour utiliser un épéiste est au printemps. Pour obtenir des résultats optimaux, répartir les graines d’herbe sur les zones nues au besoin. En été, fertilisez et nourrissez-les si nécessaire pour améliorer la croissance. Les pneus pneumatiques de 10 pouces assurent un transport en douceur sur la zone du projet. Une boîte de vitesses fermée empêche la propagation des graines d’herbe ou de l’engrais de perturber l’activité. Selon le matériau et la vitesse d’application, l’épandeur push broadcast de 85 lb a une largeur d’épandage de 10 pieds et peut couvrir jusqu’à 14 000 pieds carrés en un seul remplissage. Un couvercle de trémie et un déflecteur sont des accessoires optionnels utilisés pour garder le matériau au sec et pour rétrécir le motif d’épandage. Un accessoire de grille en option améliore le débit des matériaux et les performances de l’épéiste. Un contrôle du débit de tige fournit une méthode facile à ouvrir ou à fermer pendant la propagation. L’Agri-Fab 85 lb Push Spreader Model #45-0531 vous durera pendant des années à venir avec des soins et une utilisation appropriés. Tous les produits Agri-Fab, Inc. sont livrés avec une garantie limitée de 3 ans.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- COUVERTURE APPROXIMATIVE: 1/4 acre (14 000 sq, ft.)
- LARGEUR DE PROPAGATION : Jusqu’à 10 pi.
- TAILLE DE LA TRÉMIE: 85 lb. capacité
- ROUES: pneus 10 »
- ASSEMBLY : Un assemblage requis; un guide d’instructions vidéo est disponible pour faciliter le processus d’assemblage
- CONSTRUCTION:Plaque d’épandeur et de trémie en poly, boîte de vitesses fermée
- FONCTIONNEMENT: Facile à utiliser le contrôle des câbles
Poids &Dimensions
- Capacité de poids des graines de trémie 85 lbs (38,64 kg)
- Ouverture de la porte Entrée rotative réglable
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Acier
- Matériau de la trémie Plastique
- Contrôle de porte Câble réglable
- Type Épandeur
- Type de déflecteur Modèle de propagation
- Grade Résidentiels
- Marque Agri-Fab
- Style Poussez
- Numéro de référence du fabricant 45-0531
- Grille incluse Non
- Couverture de pluie incluse Non
- Matériau de cadre Acier
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Agri-Fab 45-0531 85 LB. Deluxe Broadcast Push Spreader
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit